Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell - USB-Batterieladegerät - 1 Stück Batterien laden - Schwarz - für GoPro HERO5; HERO6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell DRG5946 Akkuladegerät USB
Duracell DRG5946 Akkuladegerät USB
Duracell DRG5946 Akkuladegerät USB
Duracell DRG5946 Akkuladegerät USB
Duracell DRG5946 Akkuladegerät USB
Artikel-Nr.:
     2753M-6450684
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DRG5946
EAN/GTIN:
     5055190186466
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Duracell - USB-Batterieladegerät - 1 x Batterien laden - Schwarz - für GoPro HERO5; HERO6
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  PSA
Hersteller Art. Nr.  DRG5946
Modell  
EAN/UPC  5055190186466

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Duracell USB-Batterieladegerät
Produkttyp  USB-Batterieladegerät
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.7 cm x 8.4 cm x 2.3 cm
Gewicht  28 g
Farbe  Schwarz
Erforderliche Netzspannung  5 V
Kabel  USB-Ladekabel
Unterstützte Batterie  1
Entwickelt für  GoPro HERO5; HERO6

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Batterieladegerät
Entwickelt für  Action-Cam
Breite  4.7 cm
Tiefe  8.4 cm
Höhe  2.3 cm
Gewicht  28 g
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  5 V
Eingangsanschlüsse  4-polig USB Typ A
Menge Eingangsstecker  1
Merkmale  LED-Anzeige, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz
  
Unterstützte Batterie  
Max. unterstützte Anzahl  1
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-Ladekabel
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  GoPro HERO5
GoPro HERO6

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
USB-Batterieladegerät
Entwickelt für:
Action-Cam
Breite:
4.7 cm
Tiefe:
8.4 cm
Höhe:
2.3 cm
Farbe:
Schwarz
Erforderliche Netzspannung:
5 V
Eingangsanschlüsse:
4-polig USB Typ A
Menge Eingangsstecker:
1
Max. unterstützte Anzahl:
1
Enthaltene Kabel:
USB-Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Netzwerkkamera, Netzteil Videokamera, Netzteil Webcam, Netzwerkkamera Netzteil, Videokamera Netzteil, Webcam Netzteil, netzteil netzwerkkamera, duracell, gopro, drg5946, 5946, usbbatterieladegerät, schwarz, hero5;, hero6, usbbatterieladegert, hero5, batterieladegerät, ladegerät, kabel, hero, akku, batterien, laden, ladegert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 9,63*
€ 13,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,62*
€ 30,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.