Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Professional Connect-it PUC 2515 - Montagekomponente (Stange) - für LCD-Display - Aluminium - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-6237875
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7225150
EAN/GTIN:
     8712285329364
Suchbegriffe:
2515
vogels
7225150
connectit

Übersicht

Kurzinfo  Vogels Professional Connect-it PUC 2515 - Montagekomponente (Stange) - für LCD-Display - Aluminium - Schwarz
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  7225150
EAN/UPC  8712285329364

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels Professional Connect-it PUC 2515 - Montagekomponente - für LCD-Display - Schwarz
Produkttyp  Montagekomponente
Montagekomponenten  Stange
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.3 cm x 5.2 cm x 150 cm
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Max. Ladegewicht  80 kg
Material  Aluminium
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  9.3 cm
Tiefe  5.2 cm
Höhe  150 cm
Material  Aluminium
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Stange
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Kabelaufbewahrung  Cable Inlay System (CIS)
Max. Ladegewicht  80 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
9.3 cm
Tiefe:
5.2 cm
Höhe:
150 cm
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Stange
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Kabelaufbewahrung:
Cable Inlay System (CIS)
Max. Ladegewicht:
80 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 82,81*
€ 104,28*
Frei Haus
ab € 82,90*
€ 104,39*
Frei Haus
ab € 86,20*
€ 108,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 88,61*
€ 111,18*
€ 4,70*
ab € 113,23*
€ 139,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.