Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00021555 Kameraausrüstung (00021555)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6213953
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00021555
EAN/GTIN:
     4007249215550
Suchbegriffe:
00021555
hama
hintergrund
karton

Produkttext

Papierhintergrund in der Masse eingefärbt, matt, lichtecht, auf Papprohr 2,75 x 11 m

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Türkis
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  11 m
Breite  2750 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Türkis
Länge (mm):
11 m
Breite:
2750 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.