Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00021526 Kameraausrüstung (00021526)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00021526 Kameraausrüstung
Hama 00021526 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     2753M-6213945
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00021526
EAN/GTIN:
     4007249215260
Suchbegriffe:
00021526
hama
hintergrund
karton

Produkttext

Papierhintergrund in der Masse eingefärbt, matt, lichtecht, auf Papprohr 2,75 x 11 m

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  11 m
Breite  2750 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Länge (mm):
11 m
Breite:
2750 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.