Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama 00006815 Kamerablitz-Zubehör Halter (00006815)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6213886
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00006815
EAN/GTIN:
     4007249068156
Suchbegriffe:
Blitzschiene
hama blitzschiene
blitzschiene

Produkttext

Mit einer Blitzschiene lässt sich einfach professioneller fotografieren. Das Blitzgerät wird damit genau neben der Kamera angebracht und sorgt so für eine bessere Ausleuchtung und verhindert aufgrund der anderen Winkeleinstellung die gruseligen roten Augen.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produkttyp  Halter
Kameramarken-Kompatibilität  Universal
Produktfarbe  Schwarz, Grau
Material  Kunststoff
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  30 mm
Tiefe  177 mm
Höhe  23 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Halter
Kameramarken-Kompatibilität:
Universal
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Material:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Tiefe:
177 mm
Höhe:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: 00006815, hama, schwarz/grau, kamerablitzzubehör, halter, schwarzgrau, kamerablitzzubehr, schwarz, grau, kamerablitz, zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,49*
ab € 14,44*
€ 17,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,05*
€ 17,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.