Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony DSX-B710D Schwarz 55 W Bluetooth (DSX-B710KIT.EUR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony DSX-B710D Schwarz 55 W Bluetooth (DSX-B710KIT.EUR)
Artikel-Nr.:
     2753M-6149603
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DSX-B710KIT.EUR
EAN/GTIN:
     5013493380936
Suchbegriffe:
sony
dsxb710kiteur
dsxb710kit.eur
b710kit

Produkttext

Unterwegs verbunden bleiben Doppel-DIN-DAB-Media Receiver mit Dual BLUETOOTH® Bleiben Sie über Dual Bluetooth in Kontakt. Genießen Sie mit dem integrierten DAB-Radio kräftigen Sound auf Ihrer Fahrt. Die Sony | Music Center App und das kontrastreiche dreizeilige LC-Display sorgen dabei für eine reibungslose, einfache Bedienung - einschließlich Sprachsteuerung. Hören Sie DAB+-Radio Schalten Sie das DAB+-Radio ein und profitieren Sie von einer größeren Senderauswahl und einer höheren Audioqualität. Der Receiver erfasst auch Ihre DAB-Favoriten. Anschluss an Ihr Smartphone Tätigen Sie Anrufe per Freisprechfunktion und nutzen Sie die kabellose Audioübertragung. Sprachsteuerung Verbinden Sie Ihr Smartphone und erhalten Sie Wegangaben mittels Sprachsteuerung, geben Sie Musik wieder und kommunizieren Sie mit Ihren Kontakten. Zwei Smartphones anschließen mit Dual Bluetooth® Koppeln Sie zunächst Ihr erstes Telefon via Bluetooth®, um umfassenden Zugriff auf Navigation, Musikwiedergabe und Kommunikationsfunktionen zu erhalten. Anschließend können Sie ein zweites Telefon verbinden, um freihändige Telefonate zu führen. Siri für unterwegs* Schließen Sie für die Musiksteuerung, Navigation, Nachrichten und mehr Ihr iOS-Gerät mit Siri Eyes Free an. Sprachsteuerung für Android Über die Sprachsteuerung können Sie auf Ihrem Smartphone Wegbeschreibungen abrufen, Nachrichten senden und Musiktitel wiedergeben. Sprachsteuerung Profitieren Sie von hilfreichen Smartphone-Features und behalten Sie dabei den Blick auf der Straße. Mit der Sprachsteuerung können Sie Ihre Musik verwalten, Wegangaben in Echtzeit erhalten und mit Ihren Kontakten kommunizieren - ganz einfach mit Ihrer Stimme. Noch mehr atemberaubender Sound auf jeder Fahrt Genießen Sie klaren und natürlichen Sound dank eines leistungsstarken Verstärkers und anpassbaren Audioeinstellungen. Leistungsstarker Verstärker für satten, klaren Klang Der integrierte 4-Kanal-Verstärker erzeugt eine Leistung von satten 4 x 55 Watt für lauten und natürlichen Sound. EXTRA BASS™ für intensiveren Beat Bringen Sie mit den verstärkten EXTRA BASS Niedrigfrequenzen Ihre Musik voll zur Geltung. Digitaler 10-Band-Equalizer für personalisierten Sound Mit den 10 anpassbaren EQ-Reglern können Sie die Feinabstimmung des Klangs ganz nach Ihrem Geschmack vornehmen. Der neue Karaoke-Modus dämpft die Stimmwiedergabe, wenn Sie einfach ausgelassen mitsingen möchten. Erweitern Sie Ihr Sound-System Mit den drei Vorverstärkerausgängen können Sie Komponenten Ihrer Wahl hinzufügen, wie zum Beispiel zusätzliche Verstärker und Subwoofer. Verschönern Sie Ihr Armaturenbrett Mit dem Dynamic Colour Illuminator können Sie mit verschiedenen Farben und Mustern das passende Ambiente schaffen und beobachten, wie sich die Farbe des Geräts synchron zur Musik anpasst. Wiedergabe von FLAC-Dateien Die Kompatibilität mit FLAC ermöglicht Ihnen die Wiedergabe unkomprimierter Audiodateien, sodass Sie alle Details der Musik genießen können. AOA 2.0-kompatibler USB-Anschluss Über den USB-Anschluss auf der Vorderseite können Sie Titel von Laufwerken, Musikplayern und iOS-Telefonen wiedergeben und Audioinhalte von Android-Geräten übertragen. LC-Display mit hohem Kontrast sorgt für gute Lesbarkeit Mit einem fünf Mal höheren Kontrast im Vergleich zu herkömmlichen Bildschirmen und einem optimierten Betrachtungswinkel sind Inhalte auf dem Bildschirm stets einfach abzulesen. Wiedergabe von Musik auf Ihrem iPhone oder iPod über einen USB-Anschluss Sie können über Ihre iOS-Geräte Musik wiedergeben. Verbinden Sie das Gerät per USB-Kabel und schon können Sie einfache Wiedergabefunktionen steuern, während Titelinformationen auf dem Display angezeigt werden. Einfache Steuerung Unser dreizeiliges, kontraststarkes Display ist von jedem Sitzplatz aus leicht ablesbar. Über ein Drehrad steuern Sie Musik und mehr im Handumdrehen. Mit der Dual Bluetooth Vernetzung des DSX-B710D Media Receivers bleiben Sie auch unterwegs in Kontakt. EXTRA BASS verstärkt den Bass in Ihrer Musik und der 4 x 55 Watt Verstärker sorgt auch bei hoher Lautstärke für tollen Sound. Übertragen Sie mittels des AOA 2.0-kompatiblen USB-Anschlusses auf der Vorderseite problemlos Titel von Ihrem Android-Smartphone oder iPhone.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz
DIN Größe  2 DIN
Ausgangsleistung  55 W
Unterstützte Medien  Nein
iPod-ready  Ja
iPod Konnektivität  Ja
Bass-Justage  Ja
Hochpassfilter  Ja
Tiefpassfilter  Ja
Smartphone Fernsteuerung  Ja
Lautstärkeregler  Drehregler
Equalizer  Ja
Anzahl Entzerrerbänder  10
Equalizer anpassbar  Ja
RDS  EON
Dimmer  Ja
  
Multimedia  
Playback MP3  Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe  Ja
CD-R-Wiedergabe  Nein
Unterstützte Audioformate  CUE,FLAC
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Ja
Display-Typ  LCD
Anzeigebeleuchtung  Ja
Farben der Beleuchtung  Rot/Grün/Blau
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Bluetooth  Ja
USB Port  Ja
Bluetooth-Version  3.0
Bluetooth-Profile  AAC,SBC
Anzahl der USB-Anschlüsse  1
USB-Version  2.0
AUX-Eingang  Ja
Pre-Out-Anschluss  Ja
Subwoofer-Out  Ja
  
Radio  
Unterstützte Bänder  AM,DAB+,FM,LW
Radio Data System (RDS)  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  178 mm
Tiefe  177 mm
Höhe  100 mm
Gewicht  1 kg
  
Lieferumfang  
Montageblöcke enthalten  Ja
karte  Ja
  
Zertifikate  
CE-zertifiziert  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz
DIN Größe:
2 DIN
Ausgangsleistung:
55 W
Unterstützte Medien:
Nein
iPod-ready:
Ja
iPod Konnektivität:
Ja
Bass-Justage:
Ja
Hochpassfilter:
Ja
Tiefpassfilter:
Ja
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
Lautstärkeregler:
Drehregler
Equalizer:
Ja
Anzahl Entzerrerbänder:
10
Equalizer anpassbar:
Ja
RDS:
EON
Dimmer:
Ja
Playback MP3:
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe:
Ja
CD-R-Wiedergabe:
Nein
Unterstützte Audioformate:
CUE,FLAC
Eingebaute Anzeige:
Ja
Display-Typ:
LCD
Anzeigebeleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Rot/Grün/Blau
Bluetooth:
Ja
USB Port:
Ja
Bluetooth-Version:
3.0
Bluetooth-Profile:
AAC,SBC
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
USB-Version:
2.0
AUX-Eingang:
Ja
Pre-Out-Anschluss:
Ja
Subwoofer-Out:
Ja
Unterstützte Bänder:
AM,DAB+,FM,LW
Radio Data System (RDS):
Ja
Breite:
178 mm
Tiefe:
177 mm
Höhe:
100 mm
Montageblöcke enthalten:
Ja
karte:
Ja
CE-zertifiziert:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,76*
€ 381,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,06*
€ 372,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,83*
€ 355,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,80*
€ 346,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,60*
€ 317,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.