Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-5972397 Herst.-Nr.: 10002022 EAN/GTIN: 0045496424817 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Pokémon Schild - Nintendo Switch | Gruppe | Anwendungen | Hersteller | Nintendo | Hersteller Art. Nr. | 10002022 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Kategorie | Videospiel | Genre | Action-Rollenspiele | Plattform | Nintendo Switch | ESRB-Bewertung | Jeder | PEGI-Rating | 7 | USK-Freigabe | Freigegeben ab 6 Jahren gemäß § 14 JuSchG | Ausführliche Details Allgemein | | Genre | Action-Rollenspiele | Plattform | Nintendo Switch | | | Spiel | | Multiplayer | Internet | Max. Anzahl von Spielern | 4 | ESRB-Bewertung | Jeder | ESRB Content Descriptors | Slapstick/zweideutiger Humor, leichte Gewalt in Zeichentrickform | PEGI-Rating | 7 | USK-Freigabe | Freigegeben ab 6 Jahren gemäß § 14 JuSchG | Einstufung der australischen Regierung | Parental Guidance (PG) | Herausgeber | Nintendo | Entwickler | Game Freak | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Genre: | Action-Rollenspiele | Plattform: | Nintendo Switch | Multiplayer: | Internet | Max. Anzahl von Spielern: | 4 | ESRB-Bewertung: | Jeder | PEGI-Rating: | 7 | USK-Freigabe: | Freigegeben ab 6 Jahren gemäß § 14 JuSchG | Einstufung der australischen Regierung: | Parental Guidance (PG) | Herausgeber: | Nintendo | Entwickler: | Game Freak |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Simulation, Videogames, Videospiele, videospiele nintendo, nintendo games, nintendo, 10002022, schild, switch, pokémon, pokmon, pokemon, schwert, laden, spielerinnen, eine, völligneue, generation, usk:, vlligneue |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,26* | € 52,74* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,88* | € 53,58* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,05* | € 66,88* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 59,26* | € 75,69* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 60,40* | € 76,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|