Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief Fusion FCA811 - Montagekomponente (Regal) (FCA811)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief FCA811 Multimedia Rollwagen-Zubehör Schwarz Regal
Chief FCA811 Multimedia Rollwagen-Zubehör Schwarz Regal
Artikel-Nr.:
     2753M-4933515
Herst.-Nr.:
     FCA811
EAN/GTIN:
     0841872162676
Suchbegriffe:
chief
fca811
fusion
regal

Übersicht

Kurzinfo  Chief FCA811 - Montagekomponente (Regal) - Schwarz - Bildschirmgröße: 157.5-254 cm (62"-100") - Deckenmontage, Wandmontage, am Wagen montierbar, Standfußmontage - für P/N: LCM1X2U, LFAUB, LFAUB/S, LFAUS, LPAUB, LPAUS
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Chief
Hersteller Art. Nr.  FCA811
Modell  FCA811
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chief FCA811 - Montagekomponente
Produkttyp  Montagekomponente - Deckenmontage, Wandmontage, am Wagen montierbar, Standfußmontage
Montagekomponenten  Regal
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  35.56 cm 95.93 cm
Einstellbare Höhe  45.7-78.2 cm
Empfohlene Display-Größe  157.5-254 cm (62"-100")
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  P/N: LCM1X2U, LFAUB, LFAUB/S, LFAUS, LPAUB, LPAUS

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  35.56 cm
Höhe  95.93 cm
Einstellbare Höhe  45.7-78.2 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Regal
Platzierung/Montage  Deckenmontage, Wandmontage, am Wagen montierbar, Standfußmontage
Empfohlene Display-Größe  157.5-254 cm (62"-100")
TAA-kompatibel  Ja
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  P/N: LCM1X2U, LFAUB, LFAUB/S, LFAUS, LPAUB, LPAUS

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,7 kg
Breite:
35.56 cm
Höhe:
95.93 cm
Einstellbare Höhe:
45.7-78.2 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Regal
Empfohlene Display-Größe:
157.5-254 cm (62"-100")
TAA-kompatibel:
Ja
Entwickelt für:
P/N: LCM1X2U, LFAUB, LFAUB/S, LFAUS, LPAUB, LPAUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.