Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB Charger 1 Stück USB Type-C PD + 3 Stück USB Type-A 60 W - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 60 Watt - Ausgangsanschlüsse: 4 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB-Wandladegerät 63974 Universal Schwarz AC Drinnen
DeLOCK USB-Wandladegerät 63974 Universal Schwarz AC Drinnen
DeLOCK USB-Wandladegerät 63974 Universal Schwarz AC Drinnen
DeLOCK USB-Wandladegerät 63974 Universal Schwarz AC Drinnen
DeLOCK USB-Wandladegerät 63974 Universal Schwarz AC Drinnen
DeLOCK USB-Wandladegerät 63974 Universal Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-4806831
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63974
EAN/GTIN:
     4043619639748
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK USB Charger 1 x USB Type-C PD + 3 x USB Type-A 60 W - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 60 Watt - Ausgangsanschlüsse: 4 - Schwarz
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  63974
EAN/UPC  4043619639748

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK USB Charger 1 x USB Type-C PD + 3 x USB Type-A 60 W - Netzteil - 60 Watt
Gerätetyp  Netzteil - extern
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung  5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Leistungskapazität  60 Watt
Eingangsanschlüsse  Strom IEC 60320 C8
Ausgabeanschlussstellen  3 x 4-polig USB Typ A - 5 V - 2.4 A
1 x 24-poliger USB-C mit Stromversorgung - 3 A
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.5 cm x 9.1 cm x 2.75 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - extern
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz  50 - 60 Hz
Eingangsanschlüsse  Strom IEC 60320 C8
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  3 x 4-polig USB Typ A - 5 V - 2.4 A
1 x 24-poliger USB-C mit Stromversorgung - 3 A
Ausgangsspannung  5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.  3 A
Leistungskapazität  60 Watt
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel - extern - 1.2 m
Besonderheiten  Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.5 cm
Tiefe  9.1 cm
Höhe  2.75 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Netzteil - extern
Farbe:
Schwarz
Eingangsspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz:
50 - 60 Hz
Eingangsanschlüsse:
Strom IEC 60320 C8
Ausgangsspannung:
5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.:
3 A
Leistungskapazität:
60 Watt
Enthaltene Kabel:
Stromkabel - extern - 1.2 m
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Breite:
7.5 cm
Tiefe:
9.1 cm
Höhe:
2.75 cm
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb 60w, ladegerät usb, delock usb ladegerät, delock, 63974, typec, type, netzteil, schwarz, ladegerät, charger, typea, wechselstrom, 100240, watt, ausgangsanschlüsse:, ladegert, typa, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, 4014619307746, extern, pd3.0, buchse, 60w+12w, typecâ„¢, [63974], pd30, 60w12w
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 26,56*
€ 34,88*
€ 4,99*
ab € 27,80*
€ 36,55*
€ 6,70*
ab € 28,19*
€ 36,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,00*
€ 40,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,80*
€ 71,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.