Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Schaschlikspieße "pure", aus Bambus, Länge: 200 mm Durchmesser: 3 mm, im Papptray mit transparenter Haube - 1 Stück (16658)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4780914
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16658
EAN/GTIN:
     4002911166581
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß

Produkttext

Schaschlikspieße aus Bambus - Länge: 20 cm - Durchmesser: 3 mm - verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube

Hauptmerkmale

Merkmale  
Material  Bambus
Einwegartikel  Ja
Produktfarbe  Natürlich
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  20 cm
Durchmesser (mm)  3 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1000 Stück(e)
Tragetasche  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Material:
Bambus
Einwegartikel:
Ja
Produktfarbe:
Natürlich
Länge (mm):
20 cm
Durchmesser (mm):
3 mm
Menge pro Packung:
1000 Stück(e)
Tragetasche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaschlik-Spieße, Schaschlikspieße, Drehgrillspieß, Grill-Spieß, Grillspieß, schaschlikspieße 20cm, fleischspieß, papstar schaschlikspieße, 16658, papstar, schaschlikspieße, "pure", bambus, länge:, durchmesser:, papptray, transparenter, haube, stück, schaschlikspiee, pure, lnge, durchmesser, stck, länge
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
6
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,75*
€ 4,75*
10 Tage
100
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 5,04*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,29*
€ 7,60*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,28*
€ 22,07*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 21,15*
€ 30,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
16620
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.