Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama - Schnellverschluss-Platte - für Delta Pro 180 3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00004415 Stativzubehör
Hama 00004415 Stativzubehör
Artikel-Nr.:
     2753M-4542997
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004415
EAN/GTIN:
     4007249044150
Suchbegriffe:
00004415
hama
midi
schnellverschlussplatte

Übersicht

Kurzinfo  Hama - Schnellverschluss-Platte - für Delta Pro 180 3D
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00004415
Modell  
EAN/UPC  4007249044150

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Schnellverschluss-Platte
Zubehörtyp  Schnellverschluss-Platte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.8 cm x 8 cm
Gewicht  33 g
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Delta Pro 180 3D

Ausführliche Details

Allgemein  
Zubehörtyp  Schnellverschluss-Platte
Breite  4.8 cm
Tiefe  8 cm
Gewicht  33 g
  
Zubehör  
Für  Stativ
  
Verschiedenes  
Material  Kunststoff, Kork
Farbe  Schwarz
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Hama Delta Pro 180 3D

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Zubehörtyp:
Schnellverschluss-Platte
Breite:
4.8 cm
Tiefe:
8 cm
Für:
Stativ
Material:
Kunststoff, Kork
Farbe:
Schwarz
Entwickelt für:
Hama Delta Pro 180 3D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.