| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-4540503 Herst.-Nr.: 7515B00202 EAN/GTIN: 0841872141091 |
| |
|
| | |
| Chief RXF2 WandhalterungUniverselle Wandhalterung für 60-80" Displays, Tragfähigkeit: 79,4 kg, VESA Raster200 x 100 - 855 x 500 mm, starr, Farbe:schwarz. NEU: verbesserte Bedien- undInstallationsmöglichkeiten (7515B00202) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7515, 00202, wandhalterung universelle, 6080, zoll, displays, tragfähigkeit:, vesa, raster 200, starr, farbe:schwarz., neu:, verbesserte, bedien, und installationsmöglichkeiten, kindermann, wandhalterunguniverselle, tragfhigkeit, raster200, farbeschwarz, undinstallationsmglichkeiten, universelle |
| | |
| |