Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell - USB-Batterieladegerät - 1 Stück Batterien laden - für Canon NB-11L; Duracell DRC11L (DRC5910)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell DRC5910 Akkuladegerät USB
Duracell DRC5910 Akkuladegerät USB
Duracell DRC5910 Akkuladegerät USB
Duracell DRC5910 Akkuladegerät USB
Duracell DRC5910 Akkuladegerät USB
Artikel-Nr.:
     2753M-4469343
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DRC5910
EAN/GTIN:
     5055190185902
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Duracell - USB-Batterieladegerät - 1 x Batterien laden - für Canon NB-11L; Duracell DRC11L
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Duracell
Hersteller Art. Nr.  DRC5910
Modell  
EAN/UPC  5055190185902

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Duracell USB-Batterieladegerät
Produkttyp  USB-Batterieladegerät
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.7 cm x 8.4 cm x 2.3 cm
Gewicht  28 g
Geleistete Netzspannung  5 V
Kabel  Micro-USB-an-USB-Kabel
Unterstützte Batterie  1 x Canon NB-11L
Entwickelt für  Canon NB-11L; Duracell DRC11L

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Batterieladegerät
Entwickelt für  Kamera
Breite  4.7 cm
Tiefe  8.4 cm
Höhe  2.3 cm
Gewicht  28 g
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsanschlüsse  5-poliger Micro-USB Typ B
Menge Eingangsstecker  1
Geleistete Netzspannung  5 V
Merkmale  Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, LED-Ladeanzeige
  
Unterstützte Batterie  
Max. unterstützte Anzahl  1
Formfaktor  Canon NB-11L
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Micro-USB-an-USB-Kabel
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Canon NB-11L
Duracell DRC11L

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
USB-Batterieladegerät
Entwickelt für:
Kamera
Breite:
4.7 cm
Tiefe:
8.4 cm
Höhe:
2.3 cm
Eingangsanschlüsse:
5-poliger Micro-USB Typ B
Menge Eingangsstecker:
1
Geleistete Netzspannung:
5 V
Max. unterstützte Anzahl:
1
Formfaktor:
Canon NB-11L
Enthaltene Kabel:
Micro-USB-an-USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb, duracell, drc5910, 5910, ladegerät, batterien, ladegert, kabel, drc11l/nb11l, usbbatterieladegerät, laden, canon, nb11l;, drc11l, drc11lnb11l, usbbatterieladegert, nb11l, batterieladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 9,58*
€ 13,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,27*
€ 42,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.