Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA Clip und Close Rechteckig Box 0.85l Blau - Transparent 1Stück(e) (508536)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     2753M-4452581
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     508536
EAN/GTIN:
     4009049303062
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Box
Formfaktor  Rechteckig
Fassungsvermögen  0,85 l
Produktfarbe  Blau, Transparent
Material  Kunststoff
Warmhaltezeit  4 h
Kalthaltezeit  8 h
Einfach zu bedienen  Ja
Abnehmbarer Deckel  Ja
Leckdicht  Ja
Stapelbar  Ja
Anzahl der Ablagen  1
Verriegelbarer Deckel  Ja
Ursprungsland  Deutschland
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  167 mm
Tiefe  167 mm
Höhe  59 mm
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Deckel enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
Box
Formfaktor:
Rechteckig
Fassungsvermögen:
0,85 l
Produktfarbe:
Blau, Transparent
Material:
Kunststoff
Warmhaltezeit:
4 h
Kalthaltezeit:
8 h
Einfach zu bedienen:
Ja
Abnehmbarer Deckel:
Ja
Leckdicht:
Ja
Stapelbar:
Ja
Anzahl der Ablagen:
1
Verriegelbarer Deckel:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
Breite:
167 mm
Tiefe:
167 mm
Höhe:
59 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Deckel enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank-Dosen, Kühlschrankdosen, Haushalts-Gefrierbehälter, Haushalts-Gefrierboxen, Haushalts-Gefrierdosen, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Universal-Vorratsbehälter, Universal-Vorratsboxen, Universal-Vorratsdosen, stapel-kasten kunststoff blau, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel emsa, 508536, emsa, blau, clip, close, vorratsdosen, frischhaltedose, quadratisch, liter, transparent/blau, transportsicherer, clipverschluss, stück, rechteckig, 0.85l, transparent, 1stück(e, transparentblau, stck, 085l, 1stcke, 1stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 4,60*
14 Tage
unbekannt
8
€ 5,20*
ab € 4,02*
€ 5,70*
1
€ 5,50*
ab € 3,42*
€ 6,51*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 15,04*
€ 20,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa
508535
ab € 1,88*
Ähnlich
Emsa
508537
ab € 3,70*
Ähnlich
Emsa
508538
ab € 2,34*
Ähnlich
Emsa
508539
ab € 2,57*
Ähnlich
Emsa
508540
ab € 3,06*
Ähnlich
Emsa
508541
ab € 3,01*
Ähnlich
Emsa
508542
ab € 3,23*
Ähnlich
Emsa
508543
ab € 3,43*
Ähnlich
Emsa
508544
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.