Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell DRS5962 Ladegerät für Batterien USB (DRS5962)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell DRS5962 Akkuladegerät USB
Duracell DRS5962 Akkuladegerät USB
Duracell DRS5962 Akkuladegerät USB
Duracell DRS5962 Akkuladegerät USB
Duracell DRS5962 Akkuladegerät USB
Artikel-Nr.:
     2753M-4365652
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DRS5962
EAN/GTIN:
     5055190186206
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

Merkmale  
Energiequelle  USB
Anzahl unterstützter Batterien  1
Kompatible Produkte  Sony NP-FW50
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistungen  
Typ  Indoor Batterieladegerät
  
Leistung  
Eingangsspannung  5 V
  
Batterie  
Batteriespannung  5 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  47 mm
Tiefe  84 mm
Höhe  23 mm
Gewicht  28 g
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
  
Verpackungsdaten  
Mitgelieferte Kabel  USB
Verpackungsbreite  103 mm
Verpackungstiefe  206 mm
Verpackungshöhe  29 mm
  
Sonstige Funktionen  
Kompatibilität  Sony NP-FW50

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Energiequelle:
USB
Anzahl unterstützter Batterien:
1
Kompatible Produkte:
Sony NP-FW50
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Indoor Batterieladegerät
Eingangsspannung:
5 V
Batteriespannung:
5 V
Breite:
47 mm
Tiefe:
84 mm
Höhe:
23 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Verpackungsbreite:
103 mm
Verpackungstiefe:
206 mm
Verpackungshöhe:
29 mm
Kompatibilität:
Sony NP-FW50
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb, duracell, drs5962, 5962, ladegerät, ladegert, kabel, dr9954/npfw50, 9954, dr9954npfw50, dr9954, fw50, batterien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 9,59*
€ 13,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,86*
€ 30,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.