Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor VWR-2×3 - Öffentliches Display - 30 kg - 139,7 cm (55" ) - 600 x 400 mm - Silber (5545)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hagor VWR-2×3 139,7 cm (55") Silber
Hagor VWR-2×3 139,7 cm (55") Silber
Hagor VWR-2×3 139,7 cm (55") Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-4113175
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     5545
EAN/GTIN:
     4250058555458
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Übersicht

Kurzinfo  
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  HAGOR
Hersteller Art. Nr.  5545
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktlinie  HAGOR
Modell  VWR 2x3
Marke  HAGOR
Hersteller  HAGOR
Packungsmenge  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
38,5 kg
Gruppe:
AV-Möbel
Hersteller:
HAGOR
Hersteller Art. Nr.:
5545
Produktlinie:
HAGOR
Modell:
VWR 2x3
Marke:
HAGOR
Packungsmenge:
1
Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, bildleinwand, 5545, hagor, landscape, display, feinjustierbarer, videowall, mehrfachrahmen, tragl, 30kg, vesa, norm, 600x400, wandabstand, 67mm, frame, klammer, videoleinwand, bildschirmgröße:, wandmontage, vwr2×3, öffentliches, zoll, silber, bildschirmgre, vwr23, ffentliches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 706,66*
€ 771,88*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 806,23*
€ 872,18*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.023,10*
€ 1.102,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,18*
€ 1.037,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,37*
€ 1.035,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,38*
€ 1.020,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,22*
€ 998,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,23*
€ 959,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.