Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XDCAM PXW-Z90V - Camcorder - 4K / 30 BpS - 20,0 MPix - 12x optischer Zoom - Carl Zeiss - Flash-Karte - NFC, Wi-Fi (PXWZ90V//C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXWZ90V Handkamerarekorder 14,2 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-3986406
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     PXWZ90V//C
EAN/GTIN:
     4548736068254
Suchbegriffe:
sony
pxwz90vc
pxwz90v//c
pxwz90v

Übersicht

Kurzinfo  Sony XDCAM PXW-Z90V - Camcorder - 4K / 30 BpS - 20.0 MPix - 12x optischer Zoom - Carl Zeiss - Flash-Karte - NFC, Wi-Fi
Gruppe  Camcorder und Digitalkameras
Hersteller  Sony
Hersteller Art. Nr.  PXWZ90V//C
Modell  XDCAM PXW-Z90V
EAN/UPC  4548736068254

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sony XDCAM PXW-Z90V - Camcorder - Carl Zeiss - Speicher: Flash-Karte
Produkttyp  Camcorder - 4K - Breitbildformat
Objektiv im Lieferumfang  Carl Zeiss
Medientyp  Flash-Karte
Speicherkartensteckplatz  SD card, Memorystick PRO Duo Karte / SD-Karte
Bildprozessor  BIONZ X
Drahtlosschnittstelle  NFC, Wi-Fi
Sensorauflösung  20.0 MPix
Wirksame Sensorenauflösung  Video: 14.2 MPix
Max. Videoauflösung  3840 x 2160
Objektivsystem  Zoomobjektiv - 12X-Zoom - 9.3 - 111.6 mm - f/2.8-4.5 Vario-Sonnar T*
Fokuseinstellung  Automatisch, manuell
Min. Fokussierungsabstand  1 cm
Bildstabilisator  Optisch (Steady Shot mit Active Mode)
Optischer Sucher  Elektronisch - 1 cm (0.39") - OLED
Display  LCD-Display - 8.8 cm (3.5")
Unterstützte Batterie  1 x Sony NP-FV70A Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Schnittstelle  Composite Video/Audio, HDMI, 3G HD-SDI, USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  13 cm x 28.7 cm x 18.15 cm
Gewicht  1.02 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Camcorder - 4K
Objektiv im Lieferumfang  Carl Zeiss
Camcorder-Typ  Beruflich
Sensorauflösung Camcorder  20.0 MPix
Anz. Sensoren  1 CMOS
Effektive Videoauflösung  14.2 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung  Ja
Camcorder-Medientyp  Flash-Karte
Typ des optischen Sensors  Exmor RS CMOS
Größe des optischen Sensors  8.8 x 13.2 mm
Bildrate (max. Auflösung)  30 BpS
Optisches Zoom  12x
Bildprozessor  BIONZ X
Bildstabilisator  Optisch (Steady Shot mit Active Mode)
Integrierter optischer Bildstabilisator  Ja
HDR-Modus  Sofort-HDR-Workflow
Merkmale  SMPTE-Farbbalken, Zebramuster
Autofokus  TTL-Kontrast- und Phasenerkennung
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)  273
AE/AF Control  Face-priority AF, Objektverfolgungs-AF
Digital-Video-Format  AVCHD, XAVC Long GOP
Max. Videoauflösung  3840 x 2160
Schnittstelle  Composite Video/Audio, HDMI, 3G HD-SDI, USB 2.0, NFC (Near Field Communication), IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Konnektivitätseigenschaften  Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Ustream geeignet, Funkserver Video-Upload auf FTP, Live-Streaming über XDCAM
  
Belichtung und Weißabgleich  
Mindestbeleuchtung  1.7 Lux
Weißabgleich  Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Voreinstellungen für Weißabgleich  Innen, außen
Max. Verschlussgeschwindigkeit  1/10000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit  1/6 Sek
Verstärkungsregelung  +12 dB, +18 dB, +3 dB, +6 dB, 0 dB, -3 dB, automatisch, + 9 dB, +15 dB, +24 dB, +21 dB, +27 dB, +33 dB
Integrierte ND-Filter  1/4, 1/64, 1/16
  
Objektivsystem  
Typ  Carl Zeiss Zoomobjektiv - 12X-Zoom - 9.3 - 111.6 mm - f/2.8-4.5 Vario-Sonnar T*
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild  29 - 348mm
Fokuseinstellung  Automatisch, manuell
Min. Fokussierungsabstand  1 cm
Zoom-Einstellung  Motorantrieb
Filtergröße  62 mm
  
Zusätzliche Funktionen  
Low Lux / Nachtmodus  Ja
Zusätzliche Funktionen  Zubehörschuh, Relay-Recording, Clear Image Zoom, Zeitlupenaufnahme, Nachtsicht-Infrarotaufnahmen, Doppelschnittstellenaufzeichnung, Hybrid Log-Gamma-Aufzeichnung
  
Optischer Sucher  
Suchertyp  Elektronisch - OLED
Sucherdiagonale  1 cm (0.39")
Sucherauflösung  2.359.000 Pixel
  
Display  
Typ  8.8 cm (3.5") LCD-Display
Display-Format  1.550.000 Pixel
Display-Formfaktor  Drehbar
Touchscreen  Ja
Anzeigefunktionen  Helligkeitseinstellung anzeigen
  
Mikrofon  
Betriebsart des Mikrofons  Stereo
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  2 x Audio-Eingang (XLR)
HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A)
3G HD-SDI-Ausgabe (BNC)
USB/AV Ausgang
Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernsteuerung (Sub-Mini phone 2,5 mm)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Objektivdeckel, AC Power Adapter, USB-Kabel, Fernbedienung, Augenmuschel, Camcordergriff
  
Batterie  
Batterietyp  Sony NP-FV70A herstellerspezifisch
Details  1 x Sony NP-FV70A Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Details zur Lebensdauer von Batterien  Videoaufnahme - 2.3 Stunden (LCD-Monitor ein)
Wiedergabe - 4.4 Stunden (LCD-Monitor ein)
  
Speicher / Speicherkapazität  
Speicherkartensteckplatz  SD card, Memorystick PRO Duo Karte / SD-Karte
Unterstützte Speicherkarten  SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, Memory Stick PRO Duo Mark2, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick PRO-HG Duo
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  13 cm
Tiefe  28.7 cm
Höhe  18.15 cm
Gewicht  1.02 kg
Gewichtdetails  Kamera mit Gegenlichtblende und großer Augenmuschel: 1.02 kg
Kamera mit Griff, Batterie, Gegenlichtblende und großer Augenmuschel: 1.39 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Produkttyp:
Camcorder - 4K
Objektiv im Lieferumfang:
Carl Zeiss
Camcorder-Typ:
Beruflich
Sensorauflösung Camcorder:
20.0 MPix
Anz. Sensoren:
1 CMOS
Effektive Videoauflösung:
14.2 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung:
Ja
Camcorder-Medientyp:
Flash-Karte
Typ des optischen Sensors:
Exmor RS CMOS
Größe des optischen Sensors:
8.8 x 13.2 mm
Bildrate (max. Auflösung):
30 BpS
Optisches Zoom:
12x
Bildprozessor:
BIONZ X
Bildstabilisator:
Optisch (Steady Shot mit Active Mode)
Integrierter optischer Bildstabilisator:
Ja
HDR-Modus:
Sofort-HDR-Workflow
Merkmale:
SMPTE-Farbbalken, Zebramuster
Autofokus:
TTL-Kontrast- und Phasenerkennung
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen):
273
AE/AF Control:
Face-priority AF, Objektverfolgungs-AF
Digital-Video-Format:
AVCHD, XAVC Long GOP
Max. Videoauflösung:
3840 x 2160
Mindestbeleuchtung:
1.7 Lux
Weißabgleich:
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Voreinstellungen für Weißabgleich:
Innen, außen
Max. Verschlussgeschwindigkeit:
1/10000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit:
1/6 Sek
Integrierte ND-Filter:
1/4, 1/64, 1/16
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild:
29 - 348mm
Fokuseinstellung:
Automatisch, manuell
Min. Fokussierungsabstand:
1 cm
Zoom-Einstellung:
Motorantrieb
Filtergröße:
62 mm
Low Lux / Nachtmodus:
Ja
Suchertyp:
Elektronisch - OLED
Sucherdiagonale:
1 cm (0.39")
Sucherauflösung:
2.359.000 Pixel
Typ:
8.8 cm (3.5") LCD-Display
Display-Format:
1.550.000 Pixel
Display-Formfaktor:
Drehbar
Touchscreen:
Ja
Anzeigefunktionen:
Helligkeitseinstellung anzeigen
Betriebsart des Mikrofons:
Stereo
Batterietyp:
Sony NP-FV70A herstellerspezifisch
Speicherkartensteckplatz:
SD card, Memorystick PRO Duo Karte / SD-Karte
Breite:
13 cm
Tiefe:
28.7 cm
Höhe:
18.15 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.620,31*
€ 2.785,53*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.986,85*
€ 3.165,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.165,32*
€ 3.766,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.139,10*
€ 3.735,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.055,37*
€ 3.635,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.010,10*
€ 3.582,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.986,85*
€ 3.554,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.