Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG BP450 - 3D Blu-ray-Disk-Player - Hochskalierung - Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG BP450 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
LG BP450 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
LG BP450 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
LG BP450 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
LG BP450 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
LG BP450 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-3983593
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     BP450.EDEULLM
EAN/GTIN:
     8806087946376
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte

Übersicht

Kurzinfo  LG BP450 - 3D Blu-ray-Disk-Player - Hochskalierung - Ethernet
Gruppe  Blu-ray- und DVD-Player
Hersteller  LG Electronics
Hersteller Art. Nr.  BP450.EDEULLM
Modell  BP450
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LG BP450 - Blu-ray-Disk-Player
Produkttyp  3D Blu-ray-Disk-Player
Internet-Streaming-Dienste  Premium Content
Gemeinsame Mediennutzung im privaten Netzwerk  DLNA
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  27 cm x 19.5 cm x 4.3 cm
Gewicht  850 g
Medientyp  DVD, CD, Blu-ray-Disc
Upconversion  Ja (bis zu 1080p)
Fernbedienung  Fernbedienung - infrarot
Klang-Ausgabemodus  Stereo
Formfaktor  Tabletop

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Blu-ray-Disk-Player
3D-Technologie  Ja
Formfaktor  Tabletop
Breite  27 cm
Tiefe  19.5 cm
Höhe  4.3 cm
Gewicht  850 g
  
DVD  
Medientyp  DVD, CD, Blu-ray-Disc
Max. Videoauflösung  1080p (Full HD)
Medienladungstyp  Tablett
Upconversion  Ja (bis zu 1080p)
  
Netzwerk undamp; Internet-Multimedia  
Verbindungsschnittstellen  IEEE 802.3 (Ethernet)
Internet-Streaming-Dienste  Premium Content
Gemeinsame Mediennutzung im privaten Netzwerk  DLNA
DLNA  Ja
  
Blu-ray- undamp; DVD-Funktionen  
Berührungsschutz  Ja
Funktionen  NTSC/PAL-Umwandlung, Bildschirmschoner, x.v.Colour-Technologie, Deep Color
  
Audiosystem  
Klang-Ausgabemodus  Stereo
Digital-Audio-Format  DTS Digital-Leistung
Funktionen  Autom. Abschalten, Erweiterbare Firmware, SimpLink, Geräuschreduzierung, Dynamic Range Control, Private Sound Mode 2.0, Down-Sampling
  
Fernbedienung  
Typ  Fernbedienung
Fernbedienungstechnologie  Infrarot
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) - Rückseite
USB (4 PIN USB Type A) - Vorderseite
Digitaler Audio-Ausgang (koaxial)
Netzwerk (RJ-45)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Fernbedienung, Batterien
Enthaltene Kabel  1 x HDMI-Kabel
  
Stromversorgung  
Leistungsaufnahme im Betrieb  12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.5 Watt

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Produkttyp:
Blu-ray-Disk-Player
3D-Technologie:
Ja
Formfaktor:
Tabletop
Breite:
27 cm
Tiefe:
19.5 cm
Höhe:
4.3 cm
Medientyp:
DVD, CD, Blu-ray-Disc
Max. Videoauflösung:
1080p (Full HD)
Medienladungstyp:
Tablett
Upconversion:
Ja (bis zu 1080p)
Verbindungsschnittstellen:
IEEE 802.3 (Ethernet)
Internet-Streaming-Dienste:
Premium Content
Gemeinsame Mediennutzung im privaten Netzwerk:
DLNA
DLNA:
Ja
Berührungsschutz:
Ja
Klang-Ausgabemodus:
Stereo
Digital-Audio-Format:
DTS Digital-Leistung
Typ:
Fernbedienung
Fernbedienungstechnologie:
Infrarot
Zubehör im Lieferumfang:
Fernbedienung, Batterien
Enthaltene Kabel:
1 x HDMI-Kabel
Leistungsaufnahme im Betrieb:
12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.5 Watt
Weitere Suchbegriffe: Flachbildfernseher, LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, Smart Fernseher, Smart-TV, 3d blu-ray player, blu ray player, blu-ray player lg, bp450, bp450edeullm, bp450.edeullm, edeullm, dlna, bild, bp450ddeullk, 8806087920093, bluray, player, 1080p, upscaler, smarter, 3dblurayplayer, integriertem, smart, bluraydiskplayer, hochskalierung, ethernet, 1080, disk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 70,51*
€ 91,31*
€ 4,70*
ab € 73,25*
€ 94,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 75,08*
€ 96,52*
3 Tage
54
€ 6,90*
ab € 79,58*
€ 101,81*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 90,41*
€ 114,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LG
UBK80
ab € 151,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.