Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3689061 Herst.-Nr.: CP.PT.000788 EAN/GTIN: 6958265148705 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Funktionen | | Produkttyp | Propeller | Markenkompatibilität | DJI | Produktfarbe | Schwarz | Kompatibilität | Spark | | | Gewicht und Abmessungen | | Durchmesser | 11,9 cm | Gewicht | 2,5 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Propeller | Markenkompatibilität: | DJI | Produktfarbe: | Schwarz | Kompatibilität: | Spark | Durchmesser: | 11,9 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 148705, spark, 4730s, 4730, cp.pt.000788, 4019518044839, 000788, cppt000788, quick, release, folding, stück, schnellverschluss, schwarz, stck |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,74* | € 7,98* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,08* | € 31,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|