Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 4in1 - Universalfernbedienung - infrarot (00012306)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3666957
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00012306
EAN/GTIN:
     4007249123060
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
smarthome fernbedienung

Übersicht

Kurzinfo  Hama 4in1 - Universalfernbedienung - infrarot
Gruppe  Fernsteuerungen
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00012306
Modell  4in1
EAN/UPC  4007249123060

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama 4in1 - Universalfernbedienung
Gerätetyp  Universalfernbedienung
Farbe  Schwarz
Anschlusstechnik  Infrarot
Anzahl unterstützter Geräte  4
Unterstützte Geräte  Videorecorder, DVD-Player, TV / AV-System
Max. Betriebsentfernung  10 m
Batterie  2 AAA-Typ

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Universalfernbedienung
Farbe  Schwarz
Gehäusematerial  Kunststoff
Anschlusstechnik  Infrarot
Anzahl unterstützter Geräte  4
Unterstützte Geräte  Videorecorder, DVD-Player, TV / AV-System
Max. Betriebsentfernung  10 m
Funktionen  Farbkodierte Tasten, vorprogrammiert
  
Stromversorgung  
Batterie  2 AAA-Typ

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Universalfernbedienung
Farbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschlusstechnik:
Infrarot
Anzahl unterstützter Geräte:
4
Unterstützte Geräte:
Videorecorder, DVD-Player, TV / AV-System
Max. Betriebsentfernung:
10 m
Funktionen:
Farbkodierte Tasten, vorprogrammiert
Batterie:
2 AAA-Typ
Weitere Suchbegriffe: hama, 00012306, 4in1, universalfernbedienung, 12306, schwarz, infrarot, universal, fernbedienung, 1000, gerte, geräte, tvfernbedienung, 1000+, vorprogrammiert, geeignet, dvdplayer, settopboxen, wireless, dvd/bluray, kunststoff, sony, samsung, sharp, panasonic, philips
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,731*
€ 8,651*
10
Frei Haus
ab € 6,876*
€ 8,846*
2 Tage
75
1
€ 5,90*
ab € 6,70*
€ 9,54*
3 Tage
100
1
€ 4,99*
ab € 6,72*
€ 9,56*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 27,43*
€ 37,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00040070
ab € 8,09*
Ähnlich
Hama
00221050
ab € 10,19*
Ähnlich
Hama
00221099
ab € 13,66*
Ähnlich
Hama
00221098
ab € 13,66*
Ähnlich
Hama
00221065
ab € 11,95*
Ähnlich
Hama
00221064
ab € 11,95*
Ähnlich
Hama
00221063
ab € 11,96*
Ähnlich
Hama
00221060
ab € 11,95*
Ähnlich
Hama
00221062
ab € 11,95*
Ähnlich
Thomson
00132672
ab € 7,49*
Ähnlich
Thomson
00132676
ab € 10,60*
Ähnlich
Thomson
00132675
ab € 10,57*
Ähnlich
Thomson
00132679
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.