Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Vikuiti CV8 Klare Bildschirmschutzfolie 2 Stück(e) (4250751359551)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Vikuiti CV8 Klare Bildschirmschutzfolie 2 Stück(e) (4250751359551)
Artikel-Nr.:
     2753M-3659467
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4250751359551
EAN/GTIN:
     4250751359551
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Produkttext

Ultraklar und hartbeschichtet: Vikuiti™ Display Schutzfolie CV8 Diese Folie eigent sich für Displays, bei denen eine Entspiegelung nicht erforderlich ist, es aber auf klare Sicht und kratzfesten Schutz ankommt. Die Folie ist eine nahezu unsichtbare harte Schutzschicht für viele Anwendungen. Reparatur verkratzter Oberflächen Wenn Sie feine Kratzer in Handydisplays oder Uhrengläsern verschwinden lassen wollen, sollten Sie Vikuiti™ CV8 versuchen. Kratzer, die einer Bearbeitung mit Schleifpapier 500er Körnung auf Polycarbonat oder Acrylglass entsprechen, werden durch die spezielle Klebschicht elemeniniert. Dafür muss die Oberfläche vorher gereinigt werden. Der Klebstoff fliesst dann in die Rillen und macht diese unsichtbar. Schutz vor Kratzer Im Test waren nach 5000 Hin-und-her-Bewegungen mit Stahlwolle unter Druck keine Kratzspuren zu sehen. Zum Vergleich: Einfache Transportschutzfolien waren bereits nach dem ersten Testzyklus verkratzt. Blasenfreie Montage Bevor die Folie laminiert werden kann muss der Untergrund gereinigt werden. Eine Befeuchtung des Displays ist nicht erforderlich, kann die Montage aber vereinfachen. Sollten nach der Montage noch Luftblasen zu sehen sein (keine Staubeinschlüsse !) dann werden diese nach 24h ohne jegliches Zutun verschwunden sein. Gewölbte Oberflächen Diese Folie lässt sich auf zylindrischen oder mehr kugelig geformten Oberflächen montieren. Daher eignet sie sich sowohl für Handies als auch für Uhren oder Digitalkameras.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Displayschutzart  Klare Bildschirmschutzfolie
Kompatibilität  Samsung Ativ S
Schutzfunktion  Kratzresistent
  
Leistungen  
Produktfarbe  Transparent
Blasenfreie Anwendung  Ja
Leichte Entfernbarkeit  Ja
Einfach zu säubern  Ja
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  2 Stück(e)
Reinigungstuch  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Displayschutzart:
Klare Bildschirmschutzfolie
Kompatibilität:
Samsung Ativ S
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Produktfarbe:
Transparent
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Einfach zu säubern:
Ja
Menge pro Packung:
2 Stück(e)
Reinigungstuch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Displayfolie für Digitalkameras, Displayschutzfolie (Digitalkameras), Displayschutzfolie für Digitalkameras, Schutzfolie für Digitalkameras, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, samsung smartphone schutzfolie, 4250751359551, vikuiti, screen, protector, samsung, ativ, blister, klare, bildschirmschutzfolie, stück(e, stcke, stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.