Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA 518101 Lunch container 1l Thermoplastisches Elastomer (TPE) Grün 1Stück(e) Brotdose (518101)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3454174
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     518101
EAN/GTIN:
     4009049449227
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose

Produkttext

Für jeden Snack die passende Größe

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produkttyp  Lunch container
Empfohlene Altersgruppe  Erwachsener
Produktfarbe  Grün, Transparent
Material  Polypropylene (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Färbung  Einfarbig
Form  Rechteckig
Spülmaschinenbeständigkeit  Ja
Mikrowellengeeignet  Ja
Tiefkühlgeeignet  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Fassungsvermögen  1 l
Breite  135 mm
Tiefe  195 mm
Höhe  70 mm
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Lunch container
Empfohlene Altersgruppe:
Erwachsener
Produktfarbe:
Grün, Transparent
Material:
Polypropylene (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Färbung:
Einfarbig
Form:
Rechteckig
Spülmaschinenbeständigkeit:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Ja
Tiefkühlgeeignet:
Ja
Fassungsvermögen:
1 l
Breite:
135 mm
Tiefe:
195 mm
Höhe:
70 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Frühstücks-Box, Frühstücksbox, Lunch-Box, Lunchbox, Lunchpot, brotdose grün, brot dose, brotdose emsa, 518101, emsa, snackbox, clip, transparent, grün, lunch, einstzen, praktischen, einsätzen, deckel, liter, 100%, dicht, stück, lunchbox, hoch, container, thermoplastisches, elastomer, 1stück(e, brotdose, stck, 1stcke, 1stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 8,92*
1
€ 5,50*
ab € 5,53*
€ 9,47*
15 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 7,15*
€ 10,41*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 19,63*
€ 27,09*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emsa
518102
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.