Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3424294 Herst.-Nr.: F8j198dswht EAN/GTIN: 0745883716517 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Belkin Lightning Audio + Charge RockStar - Audio- / Ladekabel - Lightning / Audio - Lightning (M) bis Lightning (W) - 11.5 cm - für Apple iPad/iPhone/iPod (Lightning) | Gruppe | Kabel | Hersteller | Belkin | Hersteller Art. Nr. | F8J198btWHT | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Belkin Lightning Audio + Charge RockStar - Audio- / Ladekabel - Lightning / Audio - 11.5 cm | Kabel | Audio- / Ladekabel - Lightning / Audio | Länge | 11.5 cm | Anschlüsse | Lightning - männlich | Stecker (zweites Ende) | 2 x Lightning - weiblich | Entwickelt für | Apple 12.9" iPad Pro; 9.7" iPad Pro; iPad Air; iPad Air 2; iPad mini; iPad mini 2; 3; 4; iPad with Retina display (4. Generation); iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, SE; iPod nano (7G); iPod touch (5G, 6G) | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Audio- / Ladekabel | Unterstützte Schnittstellen | Lightning / Audio | Länge | 11.5 cm | | | Konnektivität | | Anschlüsse | Apple Lightning - männlich | Stecker (zweites Ende) | 2 x Apple Lightning - weiblich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | FCC, MFI | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Apple 12.9" iPad Pro Apple 9.7" iPad Pro Apple iPad Air Apple iPad Air 2 Apple iPad mini Apple iPad mini 2 Apple iPad mini 3 Apple iPad mini 4 Apple iPad with Retina display (4. Generation) Apple iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, SE Apple iPod nano (7G) Apple iPod touch (5G, 6G) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kabeltyp: | Audio- / Ladekabel | Unterstützte Schnittstellen: | Lightning / Audio | Länge: | 11.5 cm | Anschlüsse: | Apple Lightning - männlich | Stecker (zweites Ende): | 2 x Apple Lightning - weiblich | Kennzeichnung: | FCC, MFI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, belkin docking station, docking station, lightning, belkin, audio, rockstar, f8j198btwht, apple, charge, ladekabel, männlich, weiblich, 11.5, f8j198dswht, mnnlich, weiß, ladeadapter, ipad/iphone/ipod, adapter, lightningstecker, lightningbuchse], audio+charge, lightningaudio, linksys, ipadiphoneipod, lightningbuchse, audiocharge, ipad |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,49* | € 51,36* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,85* | € 51,70* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 62,39* | € 82,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|