Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0140 - Innenraum - Universal - AC - Überstrom - Überspannung - Kurzschluss - Schwarz - 100 - 240 (PA0140)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3357233
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0140
EAN/GTIN:
     4052792041644
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink Table Charger - Netzteil - 44 Watt - 8.8 A - 8 Ausgabeanschlussstellen (USB (nur Strom)) - Schwarz
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  PA0140
Modell  PA0140
EAN/UPC  4052792041644

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Table Charger - Netzteil
Produkttyp  Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.4 cm x 6.54 cm x 3.3 cm
Gewicht  300 g
Ausgangsanschlusstyp  USB (nur Strom)
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Geleistete Netzspannung  5 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Breite  12.4 cm
Tiefe  6.54 cm
Höhe  3.3 cm
Gewicht  300 g
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Geleistete Netzspannung  5 V
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 8: 4-poliger USB Typ A (nur Strom)
Gestellte Leistung  44 Watt
Elektrischer Strom max.  8.8 A
Ausgabedetails  8 x 4-polig USB Typ A (nur Stromversorgung) - 5 V - 2.4 A
Merkmale  LED-Anzeige, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, intelligentes Laden
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Stromkabel
Kennzeichnung  WEEE, EN 50581:2012, RoHS 2011/65/EU, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55022:2010/AC:2011, EMC 2014/30/EU, EN 61000-3-2:2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, LVD 2014/35/EU

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Netzteil
Breite:
12.4 cm
Tiefe:
6.54 cm
Höhe:
3.3 cm
Farbe:
Schwarz
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Geleistete Netzspannung:
5 V
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 8: 4-poliger USB Typ A (nur Strom)
Gestellte Leistung:
44 Watt
Elektrischer Strom max.:
8.8 A
Ausgabedetails:
8 x 4-polig USB Typ A (nur Stromversorgung) - 5 V - 2.4 A
Zubehör im Lieferumfang:
Stromkabel
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Mobiltelefon Dockingstation, Mobiltelefon Ladestation, Smartphone Dockingstation, Smartphone Ladestation, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, ladegerät usb c 40watt, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, logilink, pa0140, 0140, schwarz, table, charger, watt, netzteil, 4poliger, poliger, ausgabeanschlussstellen, port, mehrere, 8800, 4014619706129, tischladeadapter, usbport, [pa0140], 100v240v, 8xusb, 8000ma, zwart, usbtischladegerät, 8port, eurostecker, usbports
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
416
Frei Haus
ab € 29,70*
€ 41,06*
€ 5,90*
ab € 31,30*
€ 48,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,12*
€ 58,67*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
PA0139
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.