Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gold Peak GP Super Alkaline 23A - Batterie Alkalisch (10023AC1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-322709
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     10023AC1
EAN/GTIN:
     4891199042119
Suchbegriffe:
Batterie MN21
batterie mn21

Übersicht

Kurzinfo  GP Super Alkaline 23A - Batterie Alkalisch
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Gold Peak Industries
Hersteller Art. Nr.  100.23AC1
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  GP Super Alkaline 23A - Batterie - Alkalisch
Produkttyp  Batterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1 cm x 1 cm x 2.8 cm
Batterie  Alkalisch

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
Breite  1 cm
Tiefe  1 cm
Höhe  2.8 cm
  
Batterie  
Technologie  Alkalisch
Bereitgestellte Spannung  12 V

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Batterie
Breite:
1 cm
Tiefe:
1 cm
Höhe:
2.8 cm
Technologie:
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung:
12 V
Weitere Suchbegriffe: batteries, 103020, high, voltage, alkaline, batterie, 10023ac1, 10023, 1pack, super, alkalisch, ms21/mn21, 01er, blister, ms21mn21, pack, ms21, mn21
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,34*
3 Tage
1
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 0,91*
€ 1,44*
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 0,98*
€ 1,53*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,52*
€ 30,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.