Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Lithium Cell CR1/3N - Lithium - Knopf/Münze - Edelstahl - Sichtverpackung - -10 - 60 °C (CR 1/3N 1-P)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2985928
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     070CR1/3NC1
EAN/GTIN:
     4891199028175
Suchbegriffe:
CR1/3N
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle

Hauptmerkmale

Funktionen  
Batterietechnologie  Lithium
Batterie Formfaktor  Knopf/Münze
Batteriespannung  3 V
Anzahl enthaltener Batterien  1
Batteriekapazität  160 mAh
Batterie Lebensdauer  10 Jahr(e)
Produktfarbe  Edelstahl
Verpackungsart  Sichtverpackung
  
Technische Details  
Form  Rund
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  10 - 60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Batterietechnologie:
Lithium
Batterie Formfaktor:
Knopf/Münze
Batteriespannung:
3 V
Anzahl enthaltener Batterien:
1
Batteriekapazität:
160 mAh
Batterie Lebensdauer:
10 Jahr(e)
Produktfarbe:
Edelstahl
Verpackungsart:
Sichtverpackung
Form:
Rund
Temperaturbereich in Betrieb:
10 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, batteries, 070cr1/3nc1, lithium, 070cr13nc1, 070cr1, 3nc1, 1/3n, knopfzelle, 9vblock, rauchmelder, 070cr9vc1, cell, cr1/3n, knopf/münze, edelstahl, sichtverpackung, cr13n, knopfmnze, block, knopf, münze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 8,20*
1
€ 4,00*
ab € 5,79*
€ 9,22*
1
€ 4,50*
ab € 6,40*
€ 9,24*
6 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 10,80*
€ 15,44*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 17,43*
€ 24,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.