Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Bluetooth® Musik-Sender BTX-1300 Bluetooth Version: 4.0, SBC 10 m AptX-Technologie (1250140)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2767297
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1250140
EAN/GTIN:
     4016138932430
Suchbegriffe:
renkforce
bluetooth
1250140
btx1300

Übersicht

Renkforce Bluetooth Musik Sender

Verbindet bis zu 2 Kopfhörer gleichzeitig Perfekt wenn die Kinder schon im Bett sind USB Stromversorgung (schaltet sich mit TV ein und aus) Bluetooth® 4.0 kompatibel

Rüsten Sie Audio-Geräte ohne Bluetooth auf
Mit diesem Bluetooth Musik Sender können Sie Ihre Stereo-Anlage aufrüsten und somit Audiodateien an einen Bluetooth-fähigen Lautsprecher oder Kopfhörer übertragen. Der renkforce Bluetooth Musik Sender wird mit einem 3,5mm Klinkenkabel verbunden.

An bis zu zwei Kopfhörer gleichzeitig nutzen
Durch dem Adapter können Sie Ihre Musik gleichzeitig an bis zu zwei Endgeräte wiedergeben. Das erste Bluetooth-Gerät wird automatisch erkannt. Um sich mit dem zweiten Gerät zu verbinden, stellen Sie den zweiten Kopfhörer auf den Pairing-Modus und drücken Sie die Taste ""Pairing"" auf dem Adapter - fertig. Der Bluetooth Musik Sender ist voll kompatibel zu AptX Kopfhörern.

Am TV nutzbar
Kino-Abend zu Hause obwohl die Kinder schon im Bett sind und schlafen sollen. Nutzen Sie hier einfach den Bluetooth Musik Sender auch an Ihrem TV! Adapter mit Ihrem TV verbinden und Bluetooth-Kopfhörer aufsetzen.

Perfekter Hörgenuss durch AptX
Die Audioqualität durch AptX Technologie ist deutlich höher als bei herkömmlichen Bluetooth Übertragungsstandards. Kopfhörer, Empfänger und Lautsprecher ohne AptX Kompatibilität, verbinden sich mit der herkömmlichen Bluetooth Technik mit dem renkforce Sender.

USB Host Powered
Der optimierte Energieverbrauch erlaubt den Betrieb am USB-Port. Damit entfällt ein separates Steckernetzteil. Der renkforce Sender schaltet sich sogar mit dem TV ein und aus.

Ausstattung:
Unterstützt Bluetooth Profil A2DP 10 Meter effektive Reichweite Stromversorgung über USB SBC-Code Audio RL-Audioeingang

Technische Daten:
A/V-Extender-Besonderheiten: AptX-Technologie A/V-Extender-Typ (Kategorisierung): Bluetooth® Musik-Sender Bluetooth Version: 4.0,SBC Farbe: Schwarz Gewicht: 28 g Produktabmessung, Breite: 30 mm Produktabmessung, Höhe: 14 mm Produktabmessung, Länge: 59 mm Reichweite max. (im Freifeld): 10 m Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Bluetooth® Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Klinke Sende-Frequenz: 2.4 GHz

Lieferumfang:
Bluetooth Musik Sender,3,5 mm Klinkenkabel (1,76 m),Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,15*
€ 30,92*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 46,18*
€ 61,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,11*
€ 61,59*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.