Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-264685 Herst.-Nr.: 03025AC2 EAN/GTIN: 4891199058615 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | GP Super Alkaline 25A - Batterie 2 x AAAA Alkalisch | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | Gold Peak Industries | Hersteller Art. Nr. | 030.25AC2 | EAN/UPC | 4891199058615 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | GP Super Alkaline 25A - Batterie - AAAA - Alkalisch x 2 | Produkttyp | Batterie | Batterie | Typ AAAA - Alkalisch | Mit Batterien | 2 Stck. | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Batterie | | | Batterie | | Typ | Typ AAAA | Technologie | Alkalisch | Mitgelieferte Anzahl | 2 | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Batterie | Typ: | Typ AAAA | Technologie: | Alkalisch | Mitgelieferte Anzahl: | 2 | Bereitgestellte Spannung: | 1.5 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aaaa mini batterie, aaaa, batteries, alkaline, super, batterie, 03025ac2, alkalisch, 03025, lr61, 151023, 25au2, mini, 030.25ac2, batterien, primärbatterie, 1.5v, alkali, packung, stück, gp25a, aaaa)batterie, alkalimangan, 02er, blister, primrbatterie, stck |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,70* | ab € 1,19* | € 1,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,36* | € 2,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 10,00* | ab € 1,54* | € 2,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 1,49* | € 2,34* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,91* | € 19,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|