Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Style Indoor Elektronisches Hygrometer Rot (30.5021.05)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2629006
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5021.05
EAN/GTIN:
     4009816023513
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer

Produkttext

Zwei Drittel seiner Lebenszeit verbringt der Mensch mindestens in Innenräumen. Ob wir uns dort wohl und behaglich fühlen, hängt in hohem Maße von der Qualität der Raumluft ab. Zu feuchte Räume begünstigen die Schimmelbildung, aber auch eine zu trockene Luft schadet der Gesundheit und Haustiere, Pflanzen, Holzböden und Antikmöbel leiden mit. Dieses dekorative Thermo-Hygrometer ist ein ideales Messinstrument zur Überwachung des Raumklimas. Temperatur und Luftfeuchtigkeit können Sie einfach im Blick behalten und durch gezieltes Heizen und Lüften regulieren, wenn die Werte außerhalb der Komfortzone liegen. Erscheint ein lachendes Smiley, sind die Werte optimal. So schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten. Per Knopfdruck können Sie sich die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit im Großformat anzeigen lassen und die gespeicherten Höchst- und Tiefstwerte abrufen. Das STYLE Thermo-Hygrometer verfügt außerdem über eine Uhr. Die hochglänzende Oberfläche im dekorativen Design macht das nützliche Gerät gleichzeitig noch zu einem schönen Wohnaccessoire.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Zweck  Indoor
Typ  Elektronisches Hygrometer
Luftfeuchtigkeitsmessbereich  20 - 99%
Produktfarbe  Rot
Thermometer  Ja
Genauigkeit der relativen Luftfeuchte  4%
Gehäusematerial  Kunststoff
Platzierung  Tisch, Wand
Temperaturmesseinheit  F,°C
Temperaturmessbereich  20 - 50 °C
Temperaturgenauigkeit  1 °C
  
Bildschirm  
Display-Typ  Digital
Anzeigen-Formfaktor  Quadratisch
  
Batterie  
Akku-/Batterietyp  CR2032
Anzahl unterstützter Batterien  1
Batterien enthalten  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  105 mm
Tiefe  41 mm
Höhe  105 mm
Gewicht  95 g
  
Leistung  
Energiequelle  Akku

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Zweck:
Indoor
Typ:
Elektronisches Hygrometer
Luftfeuchtigkeitsmessbereich:
20 - 99%
Produktfarbe:
Rot
Thermometer:
Ja
Genauigkeit der relativen Luftfeuchte:
4%
Gehäusematerial:
Kunststoff
Platzierung:
Tisch, Wand
Temperaturmesseinheit:
F,°C
Temperaturmessbereich:
20 - 50 °C
Temperaturgenauigkeit:
1 °C
Display-Typ:
Digital
Anzeigen-Formfaktor:
Quadratisch
Akku-/Batterietyp:
CR2032
Anzahl unterstützter Batterien:
1
Batterien enthalten:
Ja
Breite:
105 mm
Tiefe:
41 mm
Höhe:
105 mm
Energiequelle:
Akku
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, dostmann, 5021, 30502105, style, 30.5021.05, thermo/hygrometer, tfadostmann, indoor, elektronisches, thermohygrometer, thermo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,62*
€ 24,31*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 16,55*
€ 24,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,07*
€ 41,81*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 31,35*
€ 42,45*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.