Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK Automatikladegerät Hochfrequenzladegerät MXS 7.0 12 V 7 A (MXS 7.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2620157
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     MXS 7.0
EAN/GTIN:
     7350009562560
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Übersicht

Automatik-Ladegerät MXS 7.0

Aktivierung von Batterien mit Sulfatgehalt Reaktivierung von tief entladenen Batterien Pulsladeerhaltung für maximale Lebensdauer

Das innovative Hochfrequenzladegerät mit mehrstufiger vollautomatischer Ladecharakteristik IUoUp ohne Spannungsspitzen überzeugt auf ganzer Linie: Batterien können im angeschlossenen Zustand geladen werden, ohne dass Schäden an der Fahrzeugelektronik (Motorsteuerung) auftreten. Die Pulserhaltungsladung hält sie auf 95 - 100% einsatzbereit. Das Ladegerät kann auch dauerhaft an der Batterie angeschlossen bleiben.

Ausstattung:
8-stufige vollautomatische Ladecharakteristik IUoUp ohne Spannungsspitzen Spritzwasser- und staubdicht (IP 65) Schnellanschluss Rauschwert 4% Sulfatbehandlung Weichstart Absorbtion 14,4/14,7 V Recond Float Puls Rückstrom 3 mA ca. 1 Ah/Monat, wenn das Gerät an der Batterie, aber nicht am Netz angeschlossen ist.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V Betriebsspannung: 230 V Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 225 Ah Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 14 Ah Geeignet für (Autobatterien): Blei-Vlies, Blei-Säure, Blei-Gel, Blei-Calcium, AGM Gewicht: 0.8 kg Kfz-Ladegeräte-Art (Kategorisierung): Automatikladegerät Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Akkutest Ladefunktion (Akku): 8-stufig (1-8) Ladestrom bei 12V: 7 A Produktabmessung, Breite: 89 mm Produktabmessung, Höhe: 48 mm Produktabmessung, Länge: 191 mm Rückstrom max.: 3 mA Schutzart: IP65

Lieferumfang:
Ladegerät Batterieklemmen Schnellkontakt-Kabel Aufbewahrungstasche.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät bleiakku ctek, ladegerät blei, autobatterieladegerät 12v, ctek, 56256, automatikladegerät, automatikladegert, hochfrequenzladegerät, hochfrequenzladegert
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 102,40*
€ 119,79*
2 Tage
40
1
€ 7,90*
ab € 108,90*
€ 126,11*
1 Tag
36
1
Frei Haus
ab € 111,33*
€ 128,41*
1
Frei Haus
ab € 110,95*
€ 132,79*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 120,21*
€ 139,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
40-058
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.