Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Plus MN1500 - Batterie 4 Stück AA Alkalisch (DUR038103)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-259128
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR038103
EAN/GTIN:
     5000394038103
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Übersicht

Kurzinfo  Duracell Plus MN1500 - Batterie 4 x AA Alkalisch
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Duracell
Hersteller Art. Nr.  DUR038103
Modell  Plus MN1500
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Duracell Plus MN1500 - Batterie - AA - Alkalisch x 4
Produkttyp  Batterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.5 cm x 1.5 cm x 5.1 cm
Batterie  AA Typ - Alkalisch
Mit Batterien  4 Stck.

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
Breite  1.5 cm
Tiefe  1.5 cm
Höhe  5.1 cm
  
Batterie  
Typ  AA Typ
Technologie  Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl  4
Bereitgestellte Spannung  1.5 V

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Batterie
Breite:
1.5 cm
Tiefe:
1.5 cm
Höhe:
5.1 cm
Typ:
AA Typ
Technologie:
Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl:
4
Bereitgestellte Spannung:
1.5 V
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, duracell 1,5v aa batterien, aa batterie, duracell aa batterien, duracell, 49514, plus, mn1500, batterie, dur038103, 5000394140851, 1500, 038103, lr6/aa, mignon, stk., blister, aatyp, alkalisch, battery, mignonaa, lr6aa
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Blister
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,03*
3 Tage
5
pro Blister
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 4,74*
1 Tag
985
pro Blister
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 6,03*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,64*
€ 39,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
05000394038141
ab € 2,55*
Ähnlich
Duracell
MN 1400/LR 14 K2
ab € 2,31*
Ähnlich
Duracell
MN 1604/6 LR 61 K1
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.