Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger ZHF01 - RF Wireless - Schwarz - Silber - Sicherheitssystem - Drucktasten - CR2032 (ZHF01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2558056
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     ZHF01
EAN/GTIN:
     4004005307962
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
smarthome fernbedienung

Hauptmerkmale

Design  
Schnittstelle  RF Wireless
Produktfarbe  Schwarz, Silber
Fernbedienung Nutzung  Security system
  
Knöpfe  
Eingangssignal  Drucktasten
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Nicht
  
Leistung  
Maximale Reichweite  20 m
  
Batterie  
Eingebaute Batterie  Ja
Akku-/Batterietyp  CR2032
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  30 cm
Tiefe  1 cm
Höhe  10 cm
Gewicht  38 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Schnittstelle:
RF Wireless
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Fernbedienung Nutzung:
Security system
Eingangssignal:
Drucktasten
Eingebaute Anzeige:
Nicht
Maximale Reichweite:
20 m
Eingebaute Batterie:
Ja
Akku-/Batterietyp:
CR2032
Breite:
30 cm
Tiefe:
1 cm
Höhe:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: schwaiger, zhf01, fernbedienung, mini, tasten, zwave, wireless, schwarz, silber, sicherheitssystem, drucktasten, cr2032, 2032, wave
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,41*
€ 54,27*
€ 6,78*
ab € 44,25*
€ 58,12*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.