Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer E300115900 Einwegbatterie 9V Alkali (E300115902)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2552976
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300115902
EAN/GTIN:
     7638900410297
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

Hauptmerkmale

Batterie  
Akku-/Batterietyp  Einwegbatterie
Batteriegröße  9V
Batterietechnologie  Alkali
Batteriespannung  9 V
Anzahl enthaltener Batterien  1 Stück(e)
Produktfarbe  Schwarz, Silber
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Sichtverpackung
  
Sonstige Funktionen  
Batterie Formfaktor  Fernglas

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Akku-/Batterietyp:
Einwegbatterie
Batteriegröße:
9V
Batterietechnologie:
Alkali
Batteriespannung:
9 V
Anzahl enthaltener Batterien:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Verpackungsart:
Sichtverpackung
Batterie Formfaktor:
Fernglas
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v-block batterie alkaline, 9v block e-block 6lr61, 9v-block batterie energizer, energizer, 7638900426663, e300115902, 300115902, 6lr61, e301531800, alkali, 301531800, batterie, eblock, 1st., primärbatterie, blockbatterie, alkalimangan, e300115900, einwegbatterie, 300115900, primrbatterie, block, mangan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.