Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad 650630 Lithium 9V Nicht wiederaufladbare Batterie (650630)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2509371
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     650630
EAN/GTIN:
     4016138422351
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

Produkttext

Die Extreme Power Lithium hat eine minimale Selbstentladung und einen Temperaturbereich von -55 bis +85 °C. Nach 10 Jahren Lagerung nur ca. 15% Verlust. Maximale Kapazität und Leistungsstärke bei optimaler Auslaufsicherheit.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Batterietechnologie  Lithium
Batterie Formfaktor  Fernglas
Batteriespannung  9 V
Anzahl enthaltener Batterien  1
Prismatische Batteriegröße  9V
Batteriekapazität  900 mAh
Batterie Lebensdauer  10 Jahr(e)
Produktfarbe  Mehrfarben
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  55 - 85 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  25,5 mm
Tiefe  16 mm
Höhe  48,5 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Batterietechnologie:
Lithium
Batterie Formfaktor:
Fernglas
Batteriespannung:
9 V
Anzahl enthaltener Batterien:
1
Prismatische Batteriegröße:
9V
Batteriekapazität:
900 mAh
Batterie Lebensdauer:
10 Jahr(e)
Produktfarbe:
Mehrfarben
Temperaturbereich in Betrieb:
55 - 85 °C
Breite:
25,5 mm
Tiefe:
16 mm
Höhe:
48,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Lithium Batterie, conrad energy lithium batterie, 9v block e-block 6lr61, 9v block e-block 6lr61 conrad, 650630, conrad, lithium, 4053199910106, energy, extreme, power, 6lr61, blockbatterie, nicht, wiederaufladbare, batterie, block
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,54*
€ 11,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,37*
€ 31,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.