Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

emsa Frischhaltedose CLIP und CLOSE, 2,00 Liter, transparent transportsicherer Clipverschluss, einzigartige Dichtung, - 1 Stück (508553)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2423070
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     508553
EAN/GTIN:
     4009049303239
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Box
Formfaktor  Rund
Fassungsvermögen  2 l
Produktfarbe  Blau, Transparent
Material  Polypropylene (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Spülmaschinenbeständigkeit  Ja
Tiefkühlgeeignet  Ja
Mikrowellengeeignet  Ja
Kühlschrankbeständig  Ja
Abnehmbarer Deckel  Ja
Luftdicht  Ja
Leckdicht  Ja
Verriegelbarer Deckel  Ja
Bisphenol A (BPA) frei  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  167 mm
Tiefe  167 mm
Höhe  163 mm
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Deckel enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
Box
Formfaktor:
Rund
Fassungsvermögen:
2 l
Produktfarbe:
Blau, Transparent
Material:
Polypropylene (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Spülmaschinenbeständigkeit:
Ja
Tiefkühlgeeignet:
Ja
Mikrowellengeeignet:
Ja
Kühlschrankbeständig:
Ja
Abnehmbarer Deckel:
Ja
Luftdicht:
Ja
Leckdicht:
Ja
Verriegelbarer Deckel:
Ja
Bisphenol A (BPA) frei:
Ja
Breite:
167 mm
Tiefe:
167 mm
Höhe:
163 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Deckel enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank-Dosen, Kühlschrankdosen, Haushalts-Gefrierbehälter, Haushalts-Gefrierboxen, Haushalts-Gefrierdosen, Universal-Vorratsbehälter, Universal-Vorratsboxen, Universal-Vorratsdosen, emsa frischhaltebox 2l, haushalts-gefrierboxen emsa, universal vorratsboxen, 508553, emsa, frischhaltedose, liter, clip, transparent, close, transportsicherer, clipverschluss, einzigartige, dichtung, stück, stck, runde, deckel, hoch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 5,25*
€ 8,23*
1
€ 5,50*
ab € 4,73*
€ 8,45*
15 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 5,80*
€ 8,99*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 26,49*
€ 36,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa
508549
ab € 11,48*
Ähnlich
Emsa
508545
ab € 5,75*
Ähnlich
Emsa
508546
ab € 6,36*
Ähnlich
Emsa
508547
ab € 7,55*
Ähnlich
Emsa
508548
ab € 10,26*
Ähnlich
Emsa
508550
ab € 1,98*
Ähnlich
Emsa
508551
ab € 2,46*
Ähnlich
Emsa
508552
ab € 3,40*
Ähnlich
Emsa
508554
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.