Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2376168 Herst.-Nr.: USB2PACWH EAN/GTIN: 0065030860673 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com Dual Port USB Wall Charger 17W/3.4A - Travel Charger 110V/220V - Netzteil - 17 Watt - 2 Ausgangsstecker | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | USB2PACWH | EAN/UPC | 0065030860673 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com Dual Port USB Wall Charger 17W/3.4A - Travel Charger 110V/220V - Netzteil | Produkttyp | Netzteil | Gewicht | 132 g | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V | Geleistete Netzspannung | 5 V | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Netzteil | Gewicht | 132 g | Farbe | Weiß | | | Stromversorgungsgerät | | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V | Geleistete Netzspannung | 5 V | Ausgangsstecker | Gesamt 2 : 4-poliger USB-Anschluss Typ A (nur Strom) | Gestellte Leistung | 17 Watt | Elektrischer Strom max. | 3.4 A | Ausgabedetails | 4-polig USB Typ A (nur Stromversorgung) - 1 A 4-polig USB Typ A (nur Stromversorgung) - 2.4 A | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Europäischer Adapterstecker, Adapterstecker für Australien, Adapterstecker für Großbritannien, North America adapter plug | Kennzeichnung | UL, GS, RoHS, PSE Mark, RCM | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produkttyp: | Netzteil | Farbe: | Weiß | Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 100-240 V | Geleistete Netzspannung: | 5 V | Ausgangsstecker: | Gesamt 2 : 4-poliger USB-Anschluss Typ A (nur Strom) | Gestellte Leistung: | 17 Watt | Elektrischer Strom max.: | 3.4 A | Kennzeichnung: | UL, GS, RoHS, PSE Mark, RCM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Reiseladegerät, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, steckernetzgerät 5v, steckernetzgerät, ladegerät usb 2,4a, netzteil, watt, weiß, reiseladegerät, startech, reiseladegert, port, ladegerät, 2fach, ladegert, fach, startech.com, ladestecker, dual, 220v, usb2pacwh, startechcom, ausgabeanschlussstellen, p/n:, usblt1mws, usblt2mbr, usblt2mw, usblt30cmw, usbltm, ausland, weiss |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,05* | € 21,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 17,68* | € 24,19* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 20,86* | € 28,42* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,41* | € 31,55* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,53* | € 33,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|