Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2281246 Herst.-Nr.: 00090144 EAN/GTIN: 4007249901446 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hama "Fine Art" - Spiralalbum - Bordeaux - 34x32/50 | Gruppe | Fotoalben und Archivierung | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00090144 | EAN/UPC | 4007249901446 | Hauptmerkmale Breite | 34 cm | Höhe | 32 cm | Produktlinie | Hama Fine Art | Modell | Fine Art | Länderkits | Deutschland | Hersteller | Hama | Einbandmaterial | Strukturpapier | Einbandfarbe | Bordeaux | Anzahl Bilder | Bildformat 10 x 15: 300 Bildformat 13 x 18: 150 | Kapazität (Seiten) | 50 | Zusätzliche Informationen | mit schwarzem Fotokarton und Pergaminpapier Schwarze Innenseiten | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Kurzinfo: | Hama "Fine Art" - Spiralalbum - Bordeaux - 34x32/50 | Gruppe: | Fotoalben und Archivierung | Hersteller: | Hama | Hersteller Art. Nr.: | 00090144 | EAN/UPC: | 4007249901446 | Breite: | 34 cm | Höhe: | 32 cm | Produktlinie: | Hama Fine Art | Modell: | Fine Art | Länderkits: | Deutschland | Einbandmaterial: | Strukturpapier | Einbandfarbe: | Bordeaux | Anzahl Bilder: | Bildformat 10 x 15: 300, Bildformat 13 x 18: 150 | Kapazität (Seiten): | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch, hama, 00090144, fine, 090144, bordeaux, spiralalbum, spiral, 36x32, schwarze, seiten, 34x32, album, "fine, art", burgundy, 34x32/50, 34x3250 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 8,48* | € 12,93* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,06* | € 28,07* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,25* | € 29,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|