Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2171082 Herst.-Nr.: D31022 EAN/GTIN: 7640158662335 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DICOTA - Notebook-Bildschirmschutz - 33.8 cm (13.3") | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Dicota | Hersteller Art. Nr. | D31022 | Modell | | EAN/UPC | 7640158662335 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DICOTA Notebook-Bildschirmschutz | Produkttyp | Notebook-Bildschirmschutz | Produktmaterial | PET | Gewicht | 10 g | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 33.8 cm (13.3") | Funktionen | Blendfrei, entspiegelt, Kratzschutz, fingerabdruckabweisende Beschichtung |
Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Notebook-Bildschirmschutz | Produktmaterial | PET | Gewicht | 10 g | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 33.8 cm (13.3") | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Blendfrei, entspiegelt, Kratzschutz, fingerabdruckabweisende Beschichtung | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Notebook-Bildschirmschutz | Produktmaterial: | PET | Kompatibilität der Bildschirmgröße: | 33.8 cm (13.3") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie, dicota, breitbild, d31022, 31022, notebookbildschirmschutz, zoll, notebook, bildschirmschutz, filter, antiglare, anti, glare, 16:9, laptop, wide, 13.3", 13.3in, 13.3, 133in, blendschutzfilter, selbstklebend, schutzfolie, protector, blickschutz, 13.3'', selfadhesive |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 15,47* | € 21,74* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,58* | € 21,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 15,92* | € 22,22* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,03* | € 27,13* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,12* | € 37,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|