Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife 04120 - Batterie 2 Stück D Alkalisch (04120110412)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2150143
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04120110412
EAN/GTIN:
     4008496810727
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie

Übersicht

Kurzinfo  Varta Longlife 04120 - Batterie 2 x D Alkalisch
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Varta
Hersteller Art. Nr.  04120110412
Modell  Longlife 04120
EAN/UPC  4008496810727

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Varta Longlife 04120 - Batterie - D - Alkalisch x 2
Produkttyp  Batterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.15 cm
Batterie  D Typ - Alkalisch
Mit Batterien  2 Stck.

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
Höhe  6.15 cm
  
Batterie  
Typ  D Typ
Technologie  Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl  2
Bereitgestellte Spannung  1.5 V

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Batterie
Höhe:
6.15 cm
Typ:
D Typ
Technologie:
Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl:
2
Bereitgestellte Spannung:
1.5 V
Weitere Suchbegriffe: batterie d 1.5 v varta, batterie d, varta batterie d, 04120, varta, longlife, batterie, mono, alkalisch, 4120101412, 04120110412, alkaline, 04120101412, 15800, 4008496525348, blister, 2pack, d/lr20, volt, blisterverpackung, stück, d)batterie, alkalimangan, akali, 16.000, dlr20, stck, dbatterie, 16000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2406
12
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 4,97*
3 Tage
78
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,62*
€ 8,18*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,00*
€ 18,82*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,95*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.