Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Geschenkfolie transparent, 25 my, auf Rolle, 50 m Transparentfolie, unbedruckt, Maße: (B)700 mm x (L)50 m - 1 Stück (18406)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2076426
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18406
EAN/GTIN:
     4002911184066
Suchbegriffe:
Geschenkfolie
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Transparentfolie

Produkttext

Transparentfolie unbedruckt auf Rolle Länge: 50 m Breite: 70 cm Materialstärke: 25 my als Blumenfolie oder Geschenkfolie einsetzbar auf 50-mm Secarekern geeignet für Geschenkpapier-Abrollgeräte

Hauptmerkmale

Funktionen  
Länge  50 m
Breite  700 mm
Rollen pro Pack  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Länge:
50 m
Breite:
700 mm
Rollen pro Pack:
1
Weitere Suchbegriffe: transparentfolie, 18406, papstar, geschenkfolie, transparent, unbedruckt, stück, stck, secarerolle, rolle, maße:, b)700, l)50, b700, secare, maße
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
63
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 8,70*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 6,12*
€ 9,35*
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 6,80*
€ 10,89*
9 Tage
24
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 8,28*
€ 12,03*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,70*
€ 29,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
18515
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.