Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2064348 Herst.-Nr.: 20254 EAN/GTIN: 4250234502542 |
| |
|
| | |
| Produkttext zur Befestigung der GoPro an Rohren, Lenker oder Stangen. für Lenker von 22mm bis max. 62 Durchmesser. schnelle und einfache Montage. GoPro Kamera nicht im Lieferumfang enthalten. Lieferumfang: 1x mantona Rohrbefestigung für GoPro. Die mantona Rohrbefestiung können Sie ganz einfach an Lenkern, Rohren oder Stangen bis 62mm Durchmesser anbringen. Durch die variable Anbringungsmöglichkeiten werden ganz neue Blickwinkel möglich. Passend für Rohre bis max. 62 mm Durchmesser. Vorsicht: Bitte beachten Sie, dass Sie die die Gewinde und Materialien durch überdrehen nicht überlasten. Hauptmerkmale Technische Details | | Produktfarbe | Schwarz | Kompatible Produkte | GoPro | | | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 80g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produktfarbe: | Schwarz | Kompatible Produkte: | GoPro |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,95* | € 12,78* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,56* | € 12,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,28* | € 20,41* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,21* | € 25,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|