Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2064314 Herst.-Nr.: 20243 EAN/GTIN: 4250234502436 |
| |
|
| | |
| Produkttext längenverstellbarer Gurt mit Schnellverschluss zur Befestigung der GoPro am Helm. mit Anti-Rutsch Beschichtung für sicheren Halt. einfache und schnelle Befestigung. GoPro Kamera nicht im Lieferumfang enthalten. Lieferumfang: 1x Helmgurt für GoPro. Mit dem mantona Helmgurt können Sie Ihre GoPro an jedem geschlossenen Helm sicher befestigen, wodurch sich der Gurt für fast alle Sportarten eignet. Er ist längenverstellbar und lässt sich somit individuell anpassen. Für rutschfesten Halt sorgt eine Anti-Rutsch-Beschichtung. Montiert wird die GoPro direkt über den Schnellverschluss am Helm. Hauptmerkmale Technische Details | | Produktfarbe | Schwarz | Kompatible Produkte | GoPro | | | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 88g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produktfarbe: | Schwarz | Kompatible Produkte: | GoPro |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,51* | € 9,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,73* | € 9,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,14* | € 15,09* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,98* | € 23,88* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,60* | € 24,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|