Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2064254 Herst.-Nr.: 20236 EAN/GTIN: 4250234502368 |
| |
|
| | |
| Produkttext Auslegearm mit Klebeplatte für eine größere Entfernung zum Motiv. ideal zum Filmen aus der Ich-Perspektive (Ego Perspektive). in Verbindung mit Fahrrad- Motorrad-, Ski- oder Snowboardhelmen. inklusive Schrauben und Schnellverschluss. sichere Befestigung durch hochwertiges 3M Klebepad. GoPro Kamera nicht im Lieferumfang enthalten. Lieferumfang: 1x Auslegearm, 1x Befestigungsadapter, 1x 3m Klebepad, 1x Motageadapter, 1x Schraube lang, 1x Schraube kurz, 3x Mutter. Dieses Helmbefestigungs-Set eignet sich optimal, wenn Sie sich selbst z.B. beim Biken, Motorradfahren etc. filmen möchten. Mit im Set ist eine Klebebefestigung und ein Befestigungsadapter, an dem Sie den gebogenen Verlängerungsarm direkt anbringen können. Hauptmerkmale Technische Details | | Produktfarbe | Schwarz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produktfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,44* | € 16,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,00* | € 16,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,56* | € 26,12* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,55* | € 37,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|