Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Secret - Notebook-Privacy-Filter - 35,6 cm (14") (D30895)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2009265
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30895
EAN/GTIN:
     7640158661048
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

Übersicht

Kurzinfo  Dicota Secret - Notebook-Privacy-Filter - 35.6 cm (14")
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Dicota
Hersteller Art. Nr.  D30895
Modell  Secret
EAN/UPC  7640158661048

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Dicota Secret Notebook-Privacy-Filter
Produkttyp  Notebook-Privacy-Filter
Produktmaterial  PET
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  31 cm x 0.1 cm x 17.5 cm
Gewicht  45 g
Kompatibilität der Bildschirmgröße  35.6 cm (14")

Ausführliche Details





Allgemein  
Produkttyp  Notebook-Privacy-Filter
Produktmaterial  PET
Breite  31 cm
Tiefe  0.1 cm
Höhe  17.5 cm
Gewicht  45 g
Kompatibilität der Bildschirmgröße  35.6 cm (14")
  
Monitorfilter  
Höhe des Sichtbereichs  17.5 cm
Breite des Sichtbereichs  31 cm
Seitenverhältnis  16:9
Kratzfest  Ja
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Notebook-Privacy-Filter
Produktmaterial:
PET
Breite:
31 cm
Tiefe:
0.1 cm
Höhe:
17.5 cm
Kompatibilität der Bildschirmgröße:
35.6 cm (14")
Höhe des Sichtbereichs:
17.5 cm
Breite des Sichtbereichs:
31 cm
Seitenverhältnis:
16:9
Kratzfest:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, dicota notebook blickschutzfolie 14 zoll, bildschirmfilter laptop, bildschirmfilter, dicota, breitbild, d30895, 30895, blickschutzfilter, 4wege, notebook, klebend, schwarz, wege, secret, 4way, 14.0, wide, 16:9, privacy, filter, laptop, selbstklebend, 14in, sichtschutzfolie, blickschutzfolie, blickschutz, 14'', selfadhesive, diverse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 46,31*
€ 61,63*
€ 6,78*
ab € 47,73*
€ 63,41*
Frei Haus
ab € 48,64*
€ 64,63*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,17*
€ 66,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,19*
€ 73,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.