Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-200463 Herst.-Nr.: VEA004EA EAN/GTIN: 0018208915897 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Nikon MH 65 - Batterieladegerät - für EN EL12 | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | Nikon | Hersteller Art. Nr. | VEA004EA | Modell | MH 65 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Nikon MH 65 - Batterieladegerät | Produkttyp | Batterieladegerät | Entwickelt für | EN EL12 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Batterieladegerät | | | Unterstützte Batterie | | Max. unterstützte Anzahl | 1 | Formfaktor | Nikon EN-EL12 | Technologie | Lithium-Ionen | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Nikon EN EL12 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Produkttyp: | Batterieladegerät | Max. unterstützte Anzahl: | 1 | Formfaktor: | Nikon EN-EL12 | Technologie: | Lithium-Ionen | Entwickelt für: | Nikon EN EL12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 28,76* | € 39,44* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 58,36* | € 76,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|