Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BundW outdoor.cases Type 3000 - Hartschalentasche - Polypropylen - Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2001903
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     3000/Y/SI
EAN/GTIN:
     4031541703323
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Übersicht

Kurzinfo  BundW outdoor.cases Type 3000 - Hartschalentasche - Polypropylen - Gelb
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  BundW International
Hersteller Art. Nr.  3000/Y/SI
Modell  outdoor.cases Type 3000
EAN/UPC  4031541703323

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bundamp;W outdoor.cases Type 3000 - Hartschalentasche
Produkttyp  Hartschalentasche
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  36.4 cm x 16.9 cm x 29.5 cm
Gewicht  1.7 kg
Gepäckvolumen  12 Liter
Material  Polypropylen
Farbe  Gelb

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  36.4 cm
Tiefe  16.9 cm
Höhe  29.5 cm
Gewicht  1.7 kg
Material  Polypropylen
Farbe  Gelb
  
Tragetasche  
Typ  Hartschalentasche
Schutz  Wasserdicht, schlagfest, staubabweisend
Tragegurt  Tragegriff oben
Gepäckvolumen  12 Liter
Innenmaße  32.9 cm x 15.2 cm x 23.3 cm
Funktionen  Gepolstert, abschließbare Verschlüsse, Ventil zum automatischen Luftdruckausgleich
Mindesttemperatur  -40 °C
Maximaltemperatur  80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Breite:
36.4 cm
Tiefe:
16.9 cm
Höhe:
29.5 cm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Gelb
Typ:
Hartschalentasche
Schutz:
Wasserdicht, schlagfest, staubabweisend
Tragegurt:
Tragegriff oben
Gepäckvolumen:
12 Liter
Innenmaße:
32.9 cm x 15.2 cm x 23.3 cm
Mindesttemperatur:
-40 °C
Maximaltemperatur:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, b&w montagekoffer, lehrlingskoffer, 3000, type, gelb, 3000ysi, 3000/y/si, outdoor.cases, outdoorcases, outdoor, cases, hartschalentasche, polypropylen, schaumstoff, international, case, inlay, hårdt, koffer, 32.6, inkl., hrdt, inkl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 67,92*
€ 85,63*
€ 4,00*
ab € 76,24*
€ 97,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 84,56*
€ 104,97*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 97,52*
€ 123,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 103,45*
€ 128,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.