Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Concept ONE OXC380 - Schnellverschluss-Platte (40380)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1948459
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     40380
EAN/GTIN:
     4007134010819
Suchbegriffe:
cullmann
40380
concept
oxc380

Übersicht

Kurzinfo  Cullmann Concept ONE OXC380 - Schnellverschluss-Platte
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  CULLMANN Foto·Audio·Video
Hersteller Art. Nr.  40380
Modell  Concept ONE OXC380
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Cullmann Concept ONE OXC380 - Schnellverschluss-Platte
Zubehörtyp  Schnellverschluss-Platte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.5 cm x 3.8 cm x 1.1 cm
Gewicht  30 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Zubehörtyp  Schnellverschluss-Platte
Breite  4.5 cm
Tiefe  3.8 cm
Höhe  1.1 cm
Gewicht  30 g
  
Zubehör  
Für  Stativkopf, Camcorder, Digitalkamera
Merkmale  1/4"-Gewinde
  
Verschiedenes  
Material  Eloxiertes Aluminium

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Zubehörtyp:
Schnellverschluss-Platte
Breite:
4.5 cm
Tiefe:
3.8 cm
Höhe:
1.1 cm
Für:
Stativkopf, Camcorder, Digitalkamera
Merkmale:
1/4"-Gewinde
Material:
Eloxiertes Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 12,01*
€ 16,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,96*
€ 31,77*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 29,71*
€ 40,65*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.