Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-179853 Herst.-Nr.: ACL200.CEE EAN/GTIN: 4901780915057 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Sony AC-L200 - Netzteil - für Handycam FDR-AX45, AX60, HDR-CX170, CX370, CX590, PJ680; NXCAM HXR-NX80; XDCAM PXW-Z90 | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | Sony | Hersteller Art. Nr. | AC-L200.CEE | Modell | AC-L200 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Sony AC-L200 Netzteil | Produkttyp | Netzteil | Geleistete Netzspannung | 8.4 V | Entwickelt für | Sony DEV-30; Cyber-shot DSC-HX200; Handycam FDR-AX100, AX30, AX40, AX45, AX55, AX60, AXP33, AXP35, AXP55, HDR-CX170, CX370, CX420, CX450, CX455, CX480, CX485, CX535, CX590, CX630, CX670, CX675, CX680, PJ210, PJ390, PJ540, PJ630, PJ670, PJ675, PJ680, PJ800, PJ810, PJ820; NXCAM HXR-NX80; XDCAM PXW-Z90 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Netzteil | | | Stromversorgungsgerät | | Leistungsaufnahme im Betrieb | 18 Watt | Geleistete Netzspannung | 8.4 V | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Sony DEV-30 Sony Cyber-shot DSC-HX100, DSC-HX200, DSC-HX200V Sony Handycam CCD-TRV138, CCD-TRV338, DCR-DVD103, DCR-DVD203, DCR-DVD403, DCR-DVD7, DCR-DVD92, DCR-HC1000, DCR-HC20, DCR-HC21, DCR-HC30, DCR-HC32, DCR-HC40, DCR-HC42, DCR-HC65, DCR-HC85, DCR-HC90, DCR-IP1, DCR-IP220, DCR-IP5, DCR-IP55, DCR-IP7BT, DCR-PC1000, DCR-PC109, DCR-PC350, DCR-PC55/B, DCR-PC55/R, DCR-PC55/S, DCR-PC55/W, DCR-PC55E, DCR-PC55EB, DCR-PJ5, DCR-SR21, DCR-SR21E, DCR-SR33E, DCR-SX21, DCR-SX22, DCR-SX22E, DCR-TRV280, DCR-TRV480, FDR-AX100, FDR-AX100E, FDR-AX30, FDR-AX40, FDR-AX45, FDR-AX55, FDR-AX60, FDR-AXP33, FDR-AXP35, FDR-AXP55, HDR-CX170, HDR-CX190, HDR-CX190E, HDR-CX200, HDR-CX200E, HDR-CX210, HDR-CX210E, HDR-CX220, HDR-CX220E, HDR-CX250E, HDR-CX260V, HDR-CX260VE, HDR-CX280E, HDR-CX320, HDR-CX320E, HDR-CX370V, HDR-CX410VE, HDR-CX420, HDR-CX450, HDR-CX455, HDR-CX480, HDR-CX485, HDR-CX535, HDR-CX570E, HDR-CX580V, HDR-CX590V, HDR-CX630V, HDR-CX670, HDR-CX675, HDR-CX680, HDR-CX720V, HDR-CX760V, HDR-PJ210, HDR-PJ390, HDR-PJ540, HDR-PJ580V, HDR-PJ580VE, HDR-PJ630V, HDR-PJ670, HDR-PJ675, HDR-PJ680, HDR-PJ800, HDR-PJ810, HDR-PJ820E, NEX-VG20E, NEX-VG20EH, NEX-VG30, NEX-VG30E, NEX-VG30EH, NEX-VG30H Sony NXCAM HXR-NX30E, HXR-NX30U, HXR-NX3D1E, HXR-NX70E, HXR-NX80 Sony XDCAM PXW-Z90V | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg | Produkttyp: | Netzteil | Leistungsaufnahme im Betrieb: | 18 Watt | Geleistete Netzspannung: | 8.4 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sony, acl200, l200, acl200cee, acl200.cee, netzteil, handycam, fdrax45, ax60, hdrcx170, cx370, cx590, pj680;, nxcam, hxrnx80;, xdcam, pxwz90, pj680, hxrnx80, ax45, cx170, nx80, ladeadapter, camakkus, a/p/f, netzladeadapter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,87* | € 45,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,97* | € 45,30* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,82* | € 46,26* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,54* | € 47,23* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 46,22* | € 60,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|