Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1621994 Herst.-Nr.: 1510-0005 EAN/GTIN: 4013674021314 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ANSMANN X-POWER Mini AAAA - Batterie 2 x AAAA Alkalisch | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | ANSMANN | Hersteller Art. Nr. | 1510-0005 | Modell | X-POWER Mini AAAA | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ANSMANN X-POWER Mini AAAA - Batterie - AAAA - Alkalisch x 2 | Produkttyp | Batterie | Batterie | Typ AAAA - Alkalisch | Mit Batterien | 2 Stck. | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Batterie | | | Batterie | | Typ | Typ AAAA | Technologie | Alkalisch | Mitgelieferte Anzahl | 2 | Bereitgestellte Spannung | 1.5 V | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Batterie | Typ: | Typ AAAA | Technologie: | Alkalisch | Mitgelieferte Anzahl: | 2 | Bereitgestellte Spannung: | 1.5 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAAA Mini Batterie, Batterie AAAA, Batterie LR61, Mini Batterie, aaa batterie, ansmann, aaaa, xpower, power, mini, 1510, 0005, 15100005, batterie, alkalisch, alkaline, blister, premium, 2erpack, primärbatterie, 1.5v, alkali, aaaa)batterie, alkalimangan, primrbatterie, aaaabatterie, pack, mangan |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,85* | € 1,13* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 0,78* | € 1,14* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 0,80* | € 1,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,80* | € 1,17* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,99* | € 27,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|