Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1495955 Herst.-Nr.: IPAD2N-UN20BLACK EAN/GTIN: 8717371444327 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Neomounts by Newstar IPAD2N-UN20 - Befestigungskit (Diebstahlschutzgehäuse) - für Tablett - verriegelbar - Stahl - Schwarz - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm - für Apple iPad (3. Generation); iPad 2 | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Neomounts by Newstar | Hersteller Art. Nr. | IPAD2N-UN20BLACK | EAN/UPC | 8717371444327 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Neomounts by Newstar IPAD2N-UN20 - Befestigungskit - für Tablett | Produkttyp | Befestigungskit - verriegelbar | Montagekomponenten | Diebstahlschutzgehäuse | Empfohlene Verwendung | Tablett | VESA-Halterung | 100 x 100 mm | Max. Ladegewicht | 10 kg | Material | Stahl | Farbe | Schwarz | Entwickelt für | Apple iPad (3. Generation); iPad 2 | Ausführliche Details Allgemein | | Material | Stahl | Farbe | Schwarz | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Befestigungskit | Montagekomponenten | Diebstahlschutzgehäuse | Empfohlene Verwendung | Tablett | VESA-Halterung | 100 x 100 mm | Verriegelbar | Ja | Max. Ladegewicht | 10 kg | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Apple iPad (3. Generation) Apple iPad 2 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg | Material: | Stahl | Farbe: | Schwarz | Typ: | Befestigungskit | Montagekomponenten: | Diebstahlschutzgehäuse | Empfohlene Verwendung: | Tablett | VESA-Halterung: | 100 x 100 mm | Verriegelbar: | Ja | Max. Ladegewicht: | 10 kg | Entwickelt für: | Apple iPad (3. Generation) , Apple iPad 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: neomounts by newstar tablet-ständer, ipad zubehör, neomounts, newstar, ipad2nun20black, ipad2n, un20black, schwarz, max., gewicht, ipad2nun20, gehäuse, diebstahlschutz, tablett, verriegelbar, stahl, montageschnittstelle:, gehuse, montageschnittstelle, un20, ipad2, ipad, halterung, vesa, 75x75mm, tablethalterung, q610533, 610533 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,04* | € 52,29* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,50* | € 52,30* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,64* | € 62,59* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 58,47* | € 76,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|